トタン隙間埋めのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
102件の「トタン隙間埋め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間埋め ウレタン」、「波板隙間埋め」、「波板 クッション」などの商品も取り扱っております。
波板パッキン アイリスオーヤマランキング1位
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
グレー長さ(mm)670高さ(mm)3~13奥行(mm)15厚さ(mm)0.8質量(g)84トラスコ品番423-3158材質発泡ポリエチレン
1パック(6本)
839税込923
当日出荷

屋外用防水すきまテープ ニトムズランキング2位
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。) ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。 戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
1巻ほか
349税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

波板用コーナー見切(片) 2.4M アルインコランキング3位
柱のコーナー部をきれいに仕上げます。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)1.17間口W×奥行D(mm)55×55
1本
4,698税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

波板面戸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング4位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板面戸
長さ(mm)2000材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)トラスコ品番114-2634高さ(mm)20質量(g)86.3奥行(mm)20
1個
999税込1,099
当日出荷

発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ランキング5位
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリエチレンフォームの特有の臭いがなくクリーンです。耐候性、断熱性、耐薬品性に優れています。カッターナイフで簡単に切れ、加工性に優れています。水を吸いません。
用途コンクリート打ち継ぎ目地材。ガラス目地材。グレー材質発泡ポリエチレン長さ(m)1形状角形危険物の類別非危険物
1箱(100本)
4,198税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
用途波トタン専用。ローラーサイズ(mm)175トラスコ品番806-5797サイズレギュラー質量(g)55種類ローラー毛丈(mm)13サイズ(inch)7材質(ローラー部)スポンジ適合塗料水性塗料主な用途波トタン用ローラーサイズ(inch)7適合ハンドルTRF-7RRoHS指令(10物質対応)対応特性トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプローラー径(Φmm)78
1本
1,198税込1,318
当日出荷

アイネット波板マット
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。厚さ(mm)6~15ホワイト幅(cm)1.5長さ(cm)63
1セット(6本)
799税込879
当日出荷

形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)3規格100w×20m
1巻(20m)
19,980税込21,978
当日出荷

アルインコ波板用側枠 2.4M
波板用前枠及び波板用母屋材(BA170)サイドの目隠しに使用します。
長さ(mm)2400材質アルミ厚さ(mm)1.2質量(kg)0.43間口W×奥行D(mm)42×15
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ粘着力(N/25mm)10特性防水、気密
1巻ほか
959税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
1個
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

強く柔軟性に優れたシリコンを使用しています。
エスコ品番EA944KC-17材質シリコン主な用途隙間用
1個
5,210税込5,731
翌日出荷

1個
418税込460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,130税込2,343
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
469税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7規格JIS K6735山数20.5各種認証JQ0507136働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

1箱(100個)
399税込439
当日出荷

1個
169税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)