- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- トラックカートのおすすめ人気ランキング
トラックカートのおすすめ人気ランキング
2026/03/15更新123件の「トラックカート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カート台車」、「台車 スリム」、「カートラック」などの商品も取り扱っております。
固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥38,980税込¥42,878
3日以内出荷
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥26,980税込¥29,678
翌々日出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム質量(kg)28色黒(荷台)耐荷重(kg)500キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定荷台寸法(幅)(mm)1265ハンドル高さ(mm)1370(地面から)有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
搬送・保管に大いにお役立ていただける
移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。
軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)600キャスターゴム
1台
¥33,980税込¥37,378
3日以内出荷
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。
右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
床板がプラスチックだから軽量・静か・サビない
ワンタッチだから操作性アップ
材質鉄ジョイント積載荷重N(kgf)500
分解して収納できるので、パーツごとに立てかけておけば場所をとらずに保管できます。
材質(袖)スチール焼付塗装寸法(mm)420×130×238色(本体)ライトグレー、(袖)アイボリー材質(本体)スチール(粉体塗装)有効内寸(mm)400×1100キャスター4輪自在(Φ100)、2輪固定(Φ125)床面高さ(mm)197荷台寸法(幅)(mm)425材質(天板)PP荷台寸法(奥行)(mm)1310有効寸法(高さ)(mm)1370
1セット
¥39,980税込¥43,978
5日以内出荷
サンコー(三甲)サンカートラック
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE種別N4色グレー外寸(mm)1030×480×1650内寸(mm)925×480×1360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
ナンシンラスティーパレット(観音扉付)
観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール積載荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。仕様組立式(両サイド枠差込み)。キャスター径:固定130mm、自在100mm。自在キャスター4個、固定キャスター2個。段積タイプ。フットブレーキ付トラスコ品番467-7668種別組立式(両サイド枠差込み)材質フレーム:スチール。フレーム表面処理:粉体塗装。架台部:ポリプロピレン。キャスター金具:スチール。車輪:ジェンゴム質量(kg)30色ベージュタイプ段積みタイプ(ブレーキ付き)、フットブレーキ付積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個荷台寸法(幅)(mm)442キャスター径(Φmm)キャスター径:固定130、自在100内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1270騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥49,980税込¥54,978
5日以内出荷
矢崎化工ストックカート
イレクター製のミニポリトラー収納台車です。管理場所が徹底されにくい平台車を定位置管理することができます。側面(左・右)・背面・底面の4つの面をイレクター専用接着液で接着して組立てます(接着箇所12ヵ所)。イレクター専用接着液(30ml)付きです。
用途最大10台収納可能です。材質フレーム:イレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)、プラスチックジョイント色ブルー車輪径(Φmm)66高さ(mm)1400材質(車輪)ゴム材質(車輪・金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.8MB)
操作性アップ!底板ワンタッチロック。ロックハンドルを持ち上げるだけで、パレット板のロックが解除。パレットの上げ下げが確実に行えます。
安全性アップ!安全ストッパー。底板を背面側にハネ上げ、パレット板を固定。ストッパーがパイプに作用して倒れを確実に防止。
積載面が樹脂でできているので軽量で静かです。
積載荷重(daN)500積載荷重N(kgf)510
底板プラスチック製の為、軽量・静か・サビ問題解決。
底板ワンタッチロックの為、作業効率アップ。
プラスチックジョイントなので騒音が金属のジョイントよりも軽減されます。上から見て、L型に折りたためます。
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
女性にも軽々6輪スリムカート。キャスターは静音タイプを使用してます。カチオン電着塗装+粉体焼付塗装のダブルコーティングを採用してます。
質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスターゴム車輪 / 100Φ自在×4個、130Φ固定×2個荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1140×440×1285外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1270×442×1500荷台寸法(奥行)(mm)1230(別途バンパー厚40あり)騒音対策あり有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥39,980税込¥43,978
4日以内出荷
直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能
大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い
バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上
ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる
ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
¥33,980税込¥37,378
7日以内出荷
中央車輪が前後車輪より大きく、中央固定車輪を中心に360°自由自在に回転させる事が出来ます。起動も軽く、小回りも効いて非常に扱いやすい台車となっています。
底板ベースと袖に簡単に分解でき、省スペースで収納出来る為にバックヤード等の保管に非常に便利です。
両サイドのコーナーゴムにより、安全に作業が出来ます。
材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:395色ベージュ(粉体塗装)使用キャスター左右車輪(自在):ゴム車、Φ100。中央車輪(固定):ゴム車、Φ130床面高さ(mm)222荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1507荷台寸法(奥行)(mm)1305
金沢車輌6輪カート フットブレーキ付
狭い場所でも小回りが利くので使いやすい6輪カートです。フットブレーキ付で停車して作業する際も安全です。両側のフレームは差し込み式で簡単に着脱できます。片付ける際はフレームを外してデッキのみを積み上げて収納できるので1台分のスペースで収納可能!
種別積上げタイプ材質黒ゴム質量(kg)29.5車輪径(Φmm)100-130耐荷重(kg)500キャスター4輪自在Φ100・2輪固定Φ130音量標準特性フットブレーキ付、積み上げ収納可能本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1277×445×1500
1台
¥37,980税込¥41,778
4日以内出荷