トラック荷台昇降のおすすめ人気ランキング

2026/03/13更新
207件の「トラック荷台昇降」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック昇降ステップ」、「トラック 昇降台」、「トラック脚立」などの商品も取り扱っております。
52mmの幅広踏ざんと片側手掛かり棒標準装備で安心した昇降が可能です。オートロック式の手掛かり棒なので、収納時や設置作業の効率性がアップしました。荷台の隙間やリンギ使用部に収納可能なコンパクト設計。
材質 アルミ 最大使用質量(kg) 100 フック 11段 収納寸法・幅(mm) 500 収納寸法・高さ(mm) 140
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2-Sに手すりの付いたタイプです。 4トントラック等の中型トラックにご使用いただけます。 安全管理に重点をおかれている全国規模の大手物流企業であるD物流様のご要望で、3点支持(使用時に手すりが必要)に答えるべく改良をし、検証していただいて完成しました。2-Sよりも昇降が楽で安定しています。 D物流様でも推奨され、多くの台数を導入頂いております。 2-DSのネーミングはD物流様の頭文字であるDを冠し STEPS 2-DSとしました。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。 (一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。) 本体が長いので、左右または後側、どちらからでも取り出せ、荷積み側と荷降し側が違っても直にご使用いただけます。 出荷時は、手すりを外した状態になっております。 本体のコ型のフレームに挿して付属のネジにて締めるだけです。 (左右1箇所づつ)
耐荷重(kg) 100(あいち産業科学技術総合センター測定) シルバー 自重(kg) 6.4 材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段) 2段 取付寸法(mm) 可能範囲:750から1000(空荷状態の荷台高さ、主に中型トラック等) フック 取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm) 開脚:[縦幅]1240×[横幅]460×[厚み]330(フックを含む場合395)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]70(フックを含む場合125) 全幅(mm) 460
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷

引っ掛けて使用する昇降ステップ! トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。 ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型) TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
用途トラックの荷台の昇降時に
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全で昇降しやすい手がかり棒付き。(標準/左側装備) 取付けフックをトラックあおりに引っ掛けるだけでOK!!カンタン操作でトラック荷台への昇降が行えます。 ご使用のトラックに合わせ、フックの高さ位置が変えられます。 52mmの幅広いステップで快適昇降。 設置面状態や積載重量による微少な高さ違いも自在脚で吸収。 荷台の隙間や、リンギ使用部にも収納可能なコンパクト設計。 軽量しかも丈夫!!優れた耐久性を誇ります。
最大使用荷重 0.98kN(100kgf) 材質 アルミ合金 踏ざん踏面幅(mm) 52 踏ざん間隔(mm) 289
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降をサポートします。 トラックあおりを立てた状態だけでなく、下ろした状態でも取付けが可能です。 折りたたみ式でコンパクトに収納できます。 回転スライド収納式手すり標準装備、ステップ・天板は幅が広いため安心感があります。 脚の長さは25mmピッチで調整できます。(最大約43cm) あおりフック内幅寸法63mm
用途トラック上での荷役作業の安全対策に。物流現場・倉庫での納品時に。ゼネコン等手すり必須の現場に。 材質 アルミ合金 天板寸法(mm) 400×427 設置寸法昇降面(mm) W:435 最大使用質量(kg) 150
1台
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチステッパのオプション部品です。手掛かり棒を設置することでより安全に昇降が行えます。
1組ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸棒(無垢)を縦横桟に使用しています。 点検用昇降ステップ
材質 SUS304
1台
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
1台ほか
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安定性や耐久性などアルミ製MTステップX型の優れた機能はそのままにリサイクルを可能にしたエコ製品です。 使用済みのMTステップX型ecoは、森山鉄工へ着払い送付いただければ、分別・リサイクルしますので廃棄費用がかかりません。
用途倉庫・工場内などでの作業に。 最大使用荷重(kg) 150 踏ざん踏面幅(mm) 240 材質(本体) アルミ/アルマイト付 仕様 完成品 材質 アルミ 寸法D(mm) 350 寸法E(mm) 400 寸法C(mm) 480 仕上 アルマイト付 キャスター径(Φmm) 40固定×2ヶ 寸法G(mm) 80 踏面幅(mm) 350×240 天板寸法・幅(mm) 240 天板寸法・奥行(mm) 400
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 仕様 手摺付き 幅(mm) 450 全長(mm) 800~1440 質量(kg) 3.5 耐荷重(kg) 100 ステップ数 2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。
材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板) 厚さ(mm) 開脚:330(フックを含む場合395)、閉脚:55(フックを含む場合115) シルバー 耐荷重(kg) 100
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アオリ部分が50mm幅までの各種トラックに取り付ける事が出来ます。 (軽トラックのアオリを切った状態には本体の高さが長い為、使用できません) 踏み台はお好みの高さに調整できます。(無段階で600mmの範囲) 収納時は踏み台部分を折りたたむ事ができコンパクトです。 最大荷重は体重と荷物の合計が100kgまでです。 アルミ製で軽量です。
耐荷重(kg) 100 全幅(mm) 420 材質 アルミ 質量(kg) 3.5 全高(mm) 750 寸法(縦×横)(mm) 踏み台寸法:380×250 寸法(全長)(mm) 350(踏み台収納時200)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

大型トラック等にご使用いただけます。 アオリを閉じた時、地面からアオリ上部までの高さが1000mmから1200mmの範囲ならば、トラックのアオリを閉じた状態でもご使用いただけます。 溶接箇所ゼロのリベット工法にて製造しております。 溶接箇所が無いので経年劣化による故障を極力抑えることが出来ます。(一部手すりを本体に固定するめる為のナットは溶接です。
シルバー 自重(kg) 7.5 材質 スチール(フレーム)及びアルミ(縞板・手すりパイプ) ステップ数(段) 3段 取付寸法(mm) 可能範囲:1000から12000(空荷状態の荷台高さ、主に大型トラック等) フック 取り付け:小フック(アオリの厚み48mmまで) 寸法(mm) 開脚:[縦幅]1440×[横幅]460×[厚み]390(フックを含む場合445)、閉脚:[縦幅]1355×[横幅]460×[厚み]90(フックを含む場合145) 耐荷重(kg) 100(あいち産業科学技術総合センター測定) 全幅(mm) 460 有効幅(mm) 460
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トラック運転手の飛び降り事故を防ぐタラップです。 手掛り枠が折りたためるので、少ないスペースで収納できます。 脚の伸縮により、傾斜した場所でも安定した昇降が可能です。
用途トラックの荷台への昇降用として 質量(kg) 17.2 段数 ステップ/5段 踏ざん踏面幅(mm) 150 最大使用荷重(kg) 120 設置寸法(高さ)(mm) (上フック使用)1388~1628、(下フック使用)989~1229 収納寸法(mm) 588×1914×200
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両 材質 黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げ クロムめっき(MBCr)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラックのあおり部分に取り付けて荷台への昇降をサポートします。(あおりを下した状態でも使用可能)。回転収納式手掛り棒を2本標準装備しています。フック部分は幅24mm~80mmまで調整ができ、あおり部分が厚いトラックにも使用できます。
最大使用荷重(kg) 150
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm) 【フック】200、【折り畳み】80
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両手すりです。手すり高さ兼用タイプ(900mm・1100mm)なのでどちらでも取付可能です。 ※作業台の機種により使用する階段の手すりの穴が異なりますので適合製品(組立説明書)をご確認ください。 ※本体画像の赤枠部分が商品です。
用途工場・作業現場の安全確保に。 材質 アルミ合金製 手すり高さ(mm) 900 タイプ 1100mm兼用 仕様 組立式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
当日出荷