- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- トルネードトラスのおすすめ人気ランキング
トルネードトラスのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新99件の「トルネードトラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イモビス」、「パネルビス」、「トルネード」などの商品も取り扱っております。
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。
薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。
薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。
ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。
頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。
小さく薄い仕様です。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
SUS410
寸法L(mm)
12
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
頭部形状
トラス
寸法h(mm)
1.6
ねじ径d
3.9
ねじ長さS(mm)
全ねじ
仕様
クロムフリー
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
頭径D(Φmm)
8.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
種別
クロムフリー
種類
ジャックポイントトラス
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
適合板厚(mm)
(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで
寸法S(mm)
全ねじ
寸法D(mm)
8.0
寸法p(mm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
トラスコ品番
856-1642
質量(g)
44.7
頭部径(Φmm)
8.0
頭部高さ(mm)
3.0
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
2018年トラスコ掲載ページ
2 0471
1セット(33本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ねじの呼び
M4
材質
SUS410
十字穴番号
2
寸法d(mm)
4.2
頭部形状
トラス
寸法d3(mm)
3.4
寸法h(mm)
2.3
寸法y(mm)
4.5
寸法dk(mm)
9
ねじ径d
3.9
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状
トラス
ねじ長さS(mm)
全ねじ
頭高さH(mm)
1.6
ねじ打ち込み時、切り粉がでにくい。
薄鋼板同士接合に最適。
折版の水切面戸に最適。
勘合式縦平葺き棟及びケラバ部分仕舞に最適。
化粧エプロンに最適。
たて平葺きの桟鼻止めに最適。
用途薄鋼板(厚さ0.6mmまでの2枚重ね計1.2mm内)
ねじの呼び
M4
寸法・サイズ(mm)
4.0×16
仕様
パッキン付
材質
ステンレスSUS410
適合板厚(mm)
0.5
表面処理
パシペート
頭径(mm)
10
1箱(500本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじの呼び
M4
適合板厚(mm)
1.5~2.8
材質
SUS410
種類
FRXナベ
寸法H(mm)
3
頭部形状
ナベ
寸法dk(mm)
8
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。
材質
ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状
ナベ
頭部厚(mm)
3
頭部径(Φmm)
8
頭部高さ(mm)
3
適合ドライバー
プラスNo.2
ねじの呼び
M4
2018年トラスコ掲載ページ
2 0463
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
12.0
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2101-13
ねじサイズ
4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.2
1箱(1000個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ねじ径d
3.9
全長L(mm)
14.0
ねじ長さS(mm)
全ねじ
適合板厚(mm)
合計1.4以下
仕様
クロムフリー
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
皿
頭径D(Φmm)
6.0
ねじサイズ
4×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。
薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
ねじ頭の頭高を低くしたい時に適しています。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。
材質
特殊ステンレス(MRX[[R上]])、表面処理:パシベイト
頭部厚(mm)
1.6
頭部径(Φmm)
8
適合ドライバー
プラスNo.2
最大適合板厚(mm)
アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
鉄
寸法H(mm)
1.6
寸法d(mm)
3.9
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ユニクロ
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
12.0
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
11.0
アズワン品番
65-2097-80
ねじサイズ
4×12
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.2
1箱(1000個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)
4
材質
鉄(SWCH18A)
表面処理
ユニクロ
タイプ
皿頭
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじ長さS(mm)
全ねじ
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
13.0
適合板厚(mm)
1.8まで
頭部形状
トラス
ねじ径d
4.0
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2099-28
ねじサイズ
4×13
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
1.6
ドリル長さk(mm)
4.0
働き長さL1(mm)
6.0
ドリル幅dk(mm)
2.9
1箱(1000個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ねじ長さS(mm)
全ねじ
材質
ステンレス
仕様
クロムフリー
全長L(mm)
12.0
適合板厚(mm)
(薄鉄板)合計1.4まで、(ステンレス板)合計0.8まで
頭部形状
トラス
ねじ径d
3.9
頭径D(Φmm)
8.0
アズワン品番
65-2102-04
ねじサイズ
4×12
頭高さH(mm)
2.0
1箱(1500個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷