- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 筆
- トールペイントのおすすめ人気ランキング
トールペイントのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新90件の「トールペイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製品」、「白木」、「絵の具用バケツ」などの商品も取り扱っております。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)羽子板:10.4×0.5×29.5、台:11.7×8.7×1
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mmセット内容丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm毛材ナイロン適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299税込¥329
当日出荷
筆用に開発した太さの異なるナイロンを混毛し、それぞれに適した毛腰に調整した筆です。この筆はアクリル、油絵具の適していてほとんどの絵の具に幅広く順応し表現力豊かな筆として愛用されています。
種類筆材質(毛)混毛主な用途油絵用毛色茶色
1セット
¥7,998税込¥8,798
翌日出荷
PLAID ENTERPRISESアクリル絵具 セラムコート
トールペイントに最適な水性アクリル絵の具です。※商品の性質上、定着剤と顔料が分離している場合があるので、よく振ってからご使用ください。
容量(mL)59適合材木・紙・キャンバス・ブリキ・プラスチック・セラミック・漆喰・テラコッタ・ボール紙など殆どのハード面に着色可。
つやのある水性の仕上げ用ニスです。黄変しにくく堅牢で、摩耗に強い表面仕上げが可能です。
危険物の類別非危険物
ターナー色彩U-35
シルクスクリーン制作に。
ターナー色彩にはシルクスクリーン印刷の専門企業向けに製品を開発してきた歴史があります。アクリル絵具に混ぜると、シルクスクリーンのインクになります。絵具の乾きを遅らせ、乾燥によるスクリーンの目詰まりを防ぎます。
ジェッソなどの下地作りに向いています。紙版画やステンシルなどにも便利です。ジェッソなどの下地作りに向いています。また、紙版画やステンシルなどにも大変便利です。材質:PVA。サイズ:スポンジ部分:約Φ45×70mm、本体:約100×300×55mm
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ45×70タイプA
1個
¥1,000税込¥1,100
当日出荷
トールペイント、刺繍、パッチワーク等に便利な太芯/細芯のツインタイプ。水で消すことができます。
色青
1個
¥319税込¥351
当日出荷
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。
ネック角度が自由自在!
部品検査・刺繍・針仕事・プラモデルの組立・手足のツメのお手入れ
読書・彫刻・手芸・トールペイント・シャドーボックス・精密部品の組立などその他、細かい作業に便利です。
倍率(倍)2.0倍(小レンズ4.0倍)レンズサイズ(mm)直径100mmトラスコ品番805-1866材質プラスチック・他質量(g)390種類スタンドルーペアーム長さ(mm)230材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
Noxudol(ノックスドール)ZINK(ジンク) エアゾール
亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。色グレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥2,198税込¥2,418
5日以内出荷
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
レザー用水性アクリルペイント。耐久性があり滑らかな仕上がりです。レザー製品のリメイクやデコに最適。水性で安全無害なアクリルペイント。柔軟性があり、割れたり剥がれたりしにくい。上品なサテン調の仕上がり。
容量(mL)2oz/59塗り面積(m2)0.8適合材革、合皮、布、木、キャンバス
乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。
ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。