ドアレバーカバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
158件の「ドアレバーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 取っ手カバー」、「ドアノブ カバー」、「ドアノブ 静電気防止」などの商品も取り扱っております。
ドアレバーカバー ブルー エムエフランキング1位
ドアノブにはめるだけのワンタッチ取付けで簡単に養生します。 ミシン目に沿ってカットすれば、カバーできる幅が拡がります。
用途ドアレバーの保護長さ(mm)200厚さ(mm)7内径(Φmm)19
1箱(70個)ほか
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レバーラップ KITACOランキング2位
1セット(2本)
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レバーグリップ TAKEGAWA(武川)ランキング3位
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

抗菌ドアノブカバー ソーゴランキング4位
ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。 ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。 水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。 夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止仕様抗菌99.9%材質スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スポンジカバー 光ランキング5位
1本
67税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298税込3,628
当日出荷

樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に質量(g)20
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ内径(Φmm)25外径(Φmm)27材質NBR・PVC全長L(mm)150繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

エムエフ玄護郎 青
ドア1セット分で両面養生できます。 ドアノブ部分を欠き込んでいますので、現場でのカットは不要です。 梱包に使われている段ボールだけでは不十分なドア表面を養生します。 ドアを半開きにして玄護郎青を吊り下げ、下部の固定シート(両面テープ付)を反対側にまわして貼り付けます。
用途玄関ドアの養生にブルー材質ポリプロピレン(プラベニ)+発泡ポリエチレントラスコ品番790-1551セット内容玄関ドア1枚分長さ(mm)1820幅(mm)850厚さ(mm)3.5質量(kg)1.5
1セット
5,998税込6,598
当日出荷

ドアハンドル下の傷防止シート+静電気を軽減。 ドアノブ下に付く、爪等によるひっかき傷を効果的に防ぐ。 シート表面に、静電気を軽減する帯電防止処理済み。 曲面にフィットしやすく、透明で目立たない軟質素材を使用。
1セット
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
1本
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
1個
1,100税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。ブラウン材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)400粘着剤アクリル系
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)