- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア取手のおすすめ人気ランキング
ドア取手のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新213件の「ドア取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付 取っ手」、「トラック取っ手」、「取っ手 小さい」などの商品も取り扱っております。
用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます
取手
取手
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
アクリル樹脂
全長(mm)
192
ビスピッチ(mm)
170
幅(mm)
22
色
乳白
奥行(mm)
51
取付ねじ
M8ボルト
取手
取手
ドア厚(mm)
33~36
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。
タイプ
めねじタイプ
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
小箱・家具用の取手。木製なので手触りが暖かい。
用途取手
材質
天然木
取手
取手
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別
アーチ型
径(Φmm)
10
ねじ径
M5
ねじ長さ(mm)
10
寸法A(mm)
-
ねじ寸法
M5×0.8
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル
材質
ABS樹脂
ビスピッチ(mm)
193
全長(mm)
250
幅(mm)
80
色
白
奥行(mm)
60
取付ねじ
M6×55mm
取手
取手
ドア厚(mm)
30~40
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質
ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)
20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手
取手
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。
仕様
固定ネジ・ピアスビス付
トラスコ品番
835-3614
材質/仕上
アルミ・ダイカスト
質量(g)
182
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
取扱説明書
(0.4MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途取手
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
取手
取手
丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに
寸法H(mm)
70
適合扉厚(mm)
10~40
セット内容
ハンドル×2個 取付ねじ×4本
材質
ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
25
シンプルなデザイン落ち着いた色合い。表からネジ止めで簡単に取り付けができます。
用途ドア、家具用の取手として使用。
材質
亜鉛ダイカスト
取手
取手
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理
ZDC/Cr
質量(g)
98
許容荷重(N[kgf])
587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鋳物製で堅牢、ステンレスなので錆びずに衛生的です。
材質
SUS304
ドア、家具用の取手
用途取手
材質
ABS樹脂
取手
取手
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質
ステンレス鋼SUS304
全長(mm)
300
幅(mm)
75
色
ヘアライン
奥行(mm)
55
取付ねじ
皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手
取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷