- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ドア用金具のおすすめ人気ランキング
ドア用金具のおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新124件の「ドア用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トロ受け」、「ドア 受け」、「ドア の 部品」などの商品も取り扱っております。
家具・タンスの補修交換部品
材質
亜鉛ダイカスト
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)
7
取付ねじ
M3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
戸バネ、三角締りは軽量ドアの断面に取付けて扉を閉め切ります。回転部の形、材質で名称が変わりますが、取付取り替えの場合、互換性の高い金具です。
用途軽量ドアを締め切る金具。
材質
ステンレス
幅(mm)
20
全長(mm)
76
1パック
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
ステンレス
種類
平蝶番
幅の狭いトイレのドアから幅の広いリビングまで幅広く室内木製ドアに対応できる開閉力調整機能付ドアマン。
用途室内用
タイプ
パラレル型
勝手
左右兼用
適合扉高さ(mm)
1800
適合扉幅(mm)
600~900
適合扉質量(kg)
15~30
家具・タンスの補修交換部品
用途キッチンなどの収納庫に
材質
真鍮
付属品
取付ネジ4本入り
一動作で手軽に扉を開閉出来る。
用途木製扉(開き戸)の簡易戸締りに
材質
SUS304
材質
本体/ステンレス(磨)、ゴンベ/真鍮(ニッケル)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)
用途木製扉などのラッチとして
材質
ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げ
トラスコ品番
144-1581
セット内容
皿木ねじ(3.1×20)
全長(mm)
90.4
色
シルバー
質量(g)
84.1
表面仕上げ
ヘアライン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品
取付ビス
材質
真鍮
仕上
磨き、研磨
蝶番の垂れや建具の反りによるラッチの掛かり不良によるクレームも大幅に軽減できます。
材質
ステンレス+樹脂
ローラーの調整ができる為、扉の開閉がスムーズに行えます。
用途厨房機器・理化学機器・配電盤・分電盤・計測機器等
質量(g)
74
材質/処理
(ベース)SUS304/ヘヤライン。(ケース・ローラー・ローラーキャリア・ピン・キーパー)SUS304/-。(アジャストボルト・平座金)SUS/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。
材質
ステンレス
堀込み加工の要らない面付けタイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途一般住宅屋内用軽量ドア
付属品
(+)皿タッピングねじ4×25 2本、(+)なべタッピングねじ4×25 3本
種別
高受型
材質
ステンレス鋼
仕上
生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)
2300以下
適合扉厚(mm)
25~45
開き角度(度)
100°以内の範囲で任意に設定
適合扉幅(mm)
600~910
適合扉質量(kg)
25以下
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質
真鍮
川口技研専用ストライク。
川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
用途木製室内ドア、軽量ドア
付属品
ビス2本
適合
GIKEN
材質
ステンレス
寸法(mm)
64×35.5×13.5
ビスピッチ(mm)
48
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
色
シルバー
ストップ角度
約70~120°
タイプ
パラレル型
ストップ
ストップ付