- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ドライバーユニットのおすすめ人気ランキング
ドライバーユニットのおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新825件の「ドライバーユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用イヤホン」、「携帯電話用スピーカー」、「raspberry pi スピーカー」などの商品も取り扱っております。
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
また、スピーカーの振動板には音質および耐久性に優れたポリイミドフィルムを用いています。
仕様
【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他
JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合
【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40
使用温度範囲(℃)
-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性
150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コード
スピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能
IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)
出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)
30
ホーン(別売)取付用のドライバーユニットです。広報、案内放送に適した明瞭性をそなえ、結合部ねじにはインチねじを採用しています。
外装金属部品はアルミで粉体塗装仕上げ、ねじはステンレスを用い、耐候性に優れています。
仕様
【結合部ねじ】JISC55041種(インチねじ)
その他
JISC5504(ホーンスピーカー)に準じる
適合
【ホーン】TH-750、TH-760、DH-110、DH-120、DH-40
使用温度範囲(℃)
-20~+55(ただし結露のないこと)
周波数特性
150Hz~6kHz(JISC5504標準ホーン使用)
コード
スピーカー:Φ6mm2心キャブタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能
IP65(TH-750、TH-760との組合せ)
音圧レベル(dB)
出力110(1W/1m)(JISC5504標準ホーン使用)
定格入力(W)
50
RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
コイル抵抗(Ω)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型で薄型ながら入力1Wに対応したスピーカーです。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
寸法(mm)
約28×約6.3(直径Φ×厚さ)
周波数(Hz)
(共振)520±20%@1.0V
音圧レベル(dB)
90±3dB/0.1W
周波数レンジ
f0Hz~20KHz
許容電力(W)
1
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴
IP65 および JIS C5504 に準拠
定格入力(W)
0.5
回路
希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
8
周波数レンジ
Fo~5000Hz
インピーダンス(Ω)
8
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 1.2W。リード長さ = 150mm。寸法 = 36 (Dia.) x 4.6mm。直径 = 36mm。高さ = 4.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 0.3W。寸法 = 20 x 3.1mm。直径 = 20mm。高さ = 3.1mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 94dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 50 x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
厚さ8mmのスピーカで音声もOK。薄いケースにも簡単におさまります。
種類
その他
インピーダンス(Ω)
8
口径(Φmm)
27
周波数特性
400Hz~8kHz
定格入力(W)
0.25
再生紙使用マーク
適合
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 87dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 23 x 5.2mm。直径 = 23mm。高さ = 5.2mm。。ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 104dB。定格出力 = 1W。寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm。直径 = 36mm。高さ = 4.8mm。。RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き. 特長と利点. 丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 32Ω。サウンドレベル = 85dB。定格出力 = 0.25W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 45 x 5.8mm。直径 = 45mm。高さ = 5.8mm。。Miniature Speakers. A range of miniature speakers with a diameter of up to 50mm and a rated power upto 3W. All speakers are ROHS compliant and have either a mylar or paper cone.
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 1.5W。リード長さ = 135mm。寸法 = 50 (Dia.) x 7.6mm。直径 = 50mm。高さ = 7.6mm。。RS 8 Ω小型スピーカー. < 117-6044') 117-6044/. 小型マイラスピーカー 極薄 150 mmのリードとMolexコネクタを装備 主な用途: ナースコールシステム、医療用製品、テスト装置、非常用位置指示装置、電話用セキュリティ製品、監視装置など. < 117-6045') 117-6045/. 50 mm小型スピーカー 135 mmのリードとMolexコネクタを装備 取り付けが容易 主な用途: 駐車場用システム、リフトコントローラ、医療用途、セキュリティ製品 / アクセス制御
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
仕様
コイル抵抗 = 8Ω。サウンドレベル = 92dB。定格出力 = 1W。コーン材質 = マイラー。寸法 = 28 x 5.6mm。直径 = 28mm。高さ = 5.6mm。。ミニチュアスピーカー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
仕様
コイル抵抗 = 7.4Ω。サウンドレベル = 93dB。定格出力 = 1W。寸法 = 18 x 2.5 x 13mm。直径 = 2.5 (Width)mm。高さ = 13mm。。RS 8 Ω小型PEEKスピーカー. 小型PEEKスピーカーは、PDA、スマートフォン、携帯電話、医療機器などに最適なスピーカーです。. < 117-6044') 117-6044/. 超小型 軽量 耐久性 スプリング式コンタクト及び粘着テープ 設置や取り付けが簡単. < 117-6047') 117-6047/. 低共振周波数600 Hz 優れた音質で音声を再現. < 117-6048') 117-6048/. PEEKコーン材質 軽量 耐久性 スペースが限られている場合に最適 粘着テープですばやく簡単に取り付け可能. < 117-6049') 117-6049/. 高出力 軽量 耐久性 PEEKコーン スペースが限られている場合に最適 その他の用途: セキュリティ製品、最新の電子機器など
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷