ドラゴンのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
340件の「ドラゴン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高所作業用リフター」、「産廃 カゴ」、「ゴンドラ」などの商品も取り扱っております。
HARAX(ハラックス)ドラゴン
フリーロック型ガススプリングは、アブソーバー式と比べ、ショックを吸収するだけでなく、長さを無段階にロックできる機構ですので、ワンタッチでゴンドラの角度を保持できます。 軽量ですので一人でも簡単に取り付けられます。
最大使用荷重(kg) 100 質量(kg) 23 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×500×875 材質(アーム) スチール製
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷

ハイマストフォークリフト用の高所作業台です。組み立て式で、専用の木製パレット付です。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品 専用木製パレット、フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番 467-7340 材質 スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ 組立式 設置寸法・奥行(mm) 1130 設置寸法・幅(mm) 1440 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm) 1300×1100×1000
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

最大使用荷重(kg) 100 トラスコ品番 851-5249 設置寸法・奥行(mm) 1100 設置寸法・幅(mm) 800 機能 移動:キャスター4ケ所・自在・ストッパー2ケ所/フォークガイド:ピン方式 折りたたみ寸法(mm) W350×L1100×H2400
1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

購入時に2点確認させていただきます。1.お持ちのクレーンをご確認の上、取付金具のタイプお選びください (画像参照)。※取付部分にセンサーや障害物がないことが前提となります。【Aタイプ】90°金具(タダノ製・マエダ製など)。【Bタイプ】110°金具(古河製など)。《注》例としてメーカー名を記載しておりますが、オプション等や仕様によって難しい場合もございます。どちらのタイプか判断に迷う場合は、ご注文後の確認時にお伝えください。間違って選択された場合の返品交換は致しかねます。しっかりと確認をお願いします。2.お持ちのクレーン先端の幅をお知らせ下さい 例:153(単位:mm/数字のみ3文字)
材質 サービス分類 オーダー・加工
1台
56,980 税込62,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉掛け用具メーカーが作った吊りパレット。最大4段まで積載OK。未使用時は折りたたんでコンパクトに!
用途パレットの吊り作業をもっと効率良く行いたい、玉掛用具の選定でいつも悩んでいる、パレットが現場や倉庫の中でスペースをとっていて困っている、TAIYOの吊れるメッシュカーゴがそのお悩み解決のお手伝い致します。 メッシュ寸法(mm) 75×75 吊下荷重(kg) 1000 積載段数(段) 4
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質 アルミ合金 電源(V) AC100 作業床面広さ(mm) 660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昇降操作はハンドルをひきながら回すだけ昇降用ステップで乗り降りもスムーズ全幅0.8mのコンパクト設計で狭い場所も使用可能便利な工具トレー付き 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途高所での安全な作業に トラスコ品番 211-5976 セット内容 アルミ製バスケット、ラバーバンパー、荷重式タイヤブレーキ機能、昇降時自動ブレーキ機能、運搬用フォーク穴、ガスシリンダー式昇降システム作動(特許)、逆転防止機能付きハンドル、工具トレイ、水準器 昇降方式 手動式 設置寸法(mm) 800×1500
1台
1,098,000 税込1,207,800
10日以内出荷

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。 線径(Φmm) 6 金網ピッチ(mm) 50×50 脚高(mm) 100 材質/処理 スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理 積載段数(段) 4
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォークリフトを使って安全に高所作業を行える高所作業補助台車です。フォークリフトの最大揚高+1m25cmの高所作業が可能です。折りたたんで収納できます。安全ロック機能を標準装備しています。構内の電球・蛍光灯の取り替え、軽微な作業に適しています。
付属品 フォークリフトマスト取付ベルト トラスコ品番 467-7528 材質 スチール、木材(アカシアマンギューム材) タイプ 折りたたみ式 設置寸法・奥行(mm) 1150 設置寸法・幅(mm) 1350 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm) 1240×820×1000
1台
289,800 税込318,780
15日以内出荷

広い天場と昇降しやすい幅広踏みざんで安定に優れた移動式作業台です。 幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。 筋交いの変更により安定感を高めました。 手すり高さは900mm・1100mmの2種類からお選びいただけます。
最大使用荷重(kg) 120 仕様 組立式
1台
349,800 税込384,780
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切り粉、半製品の保管、積み上げに最適です。 ハンドリフターでの移動も可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他軽量廃棄物、製品の一時保管等を必要とされる場所に。 仕様 積み上げ可 トラスコ品番 516-8708 幅(mm) 450 質量(kg) 14 高さ(mm) 450 奥行(mm) 450 均等荷重(kg) 300
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1台
74,980 税込82,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。
用途建築現場への資材搬入に最適です。 線径(Φmm) 6 金網ピッチ(mm) 50×50 キャスター径(Φmm) 150 脚高(mm) 100
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8048 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
179,800 税込197,780
20日以内出荷

長谷川工業シザースリフト
作業床の安定性を高める鋼製のシザース 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
タイプ 自走式
1台
3,398,000 税込3,737,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
天板寸法(幅×奥行)(mm) 1490×560 最大使用荷重(kg) 225 寸法(m) 【本体】1.58×0.68 天板寸法・幅(mm) 1490 天板寸法・奥行(mm) 560
1台
209,800 税込230,780
翌日出荷

HARAX(ハラックス)馬之助
特殊な三角形のフレームは、高さを三段階に変えることができます。
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に折りたたみができ収納時に便利です。WストッパーΦ130mmキャスター仕様です。足場板、連結板の組み合わせで広さ自由自在です。四段階で高さ調整できます。
用途エアコン据付作業、内装材貼り作業、屋内電気工事、ダクト配管工事、軽天作業。 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×500 最大使用荷重(kg) 200 トラスコ品番 464-8056 材質 スチール タイプ 折りたたみ式 キャスター Φ130mmWストッパー付4個 キャスター径(Φmm) 130 天板寸法・幅(mm) 1200 天板寸法・奥行(mm) 500
1セット
279,800 税込307,780
7日以内出荷

ハラックス社の高所作業用ゴンドラ・ドラゴンのためのクレーン側取付金具
質量(kg) 3.4 縦×横×高さH(mm) 100×180×110
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷