- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- ハンドル/ミッション関連工具
- ドラックリンクプーラーのおすすめ人気ランキング
ドラックリンクプーラーのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新100件の「ドラックリンクプーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピットマンアームプーラ」、「ボールジョイントブーツ交換工具」、「ボールジョイントプーラー」などの商品も取り扱っております。
4t車~大型車までのボールジョイントの取り外しに最適です。
インパクトレンチ対応(5000RPM以下の低速使用)
用途タイロッドとナックルアームの分離に。質量(kg)2.4適合車種4t車~大型車まで
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
HASCOボールジョイントリムーバー
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。
リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。
ブーツを傷める心配がありません。
KOTO大型用タイロットエンドプーラー
4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
1個
¥69,980税込¥76,978
5日以内出荷
ボールジョイントの隙間に叩き込むタイプのセパレーター。
クロムモリブデン鋼のため、通常の炭素鋼などより強度が優れています。
用途ボールジョイントの取り外しに。材質クロムモリブデン鋼
ボールジョイントの取り外しに使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥56,980税込¥62,678
5日以内出荷
タイロッドエンド・ボールジョイントの分離作業を簡単に行うことができます。
作業の安全を考えた脱落防止用紐を付属しております。
軽自動車~乗用車まで対応。
用途タイロッドエンド・ボールジョイントの分離に。質量(kg)1.27ボルト長さ(mm)90本体寸法(mm)160×42開口寸法(mm)0~50爪幅(mm)(先端)19
1個
¥5,398税込¥5,938
当日出荷
ボルト先端ボール仕様
深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
1個
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。
駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ。脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車。サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車。サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
1個
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
HASCOタイロットエンドプッシャー
タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。
ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
1個
¥24,980税込¥27,478
5日以内出荷
HASCOタイロット・ジョイントリムーバー
タイロッドエンドをはじめ、各ロッドのボールジョイントを簡単に分離できます。支点の調節ができる新機構で、広範囲に適応し、ベストポジションでの作業が可能
KOTOジョイントプーラー39mm
タイロッド、ドラックリング。ロアアーム等にオススメ!
適合大型乗用車~2tトラック寸法A(mm)26寸法D(mm)97寸法E(mm)39寸法B(mm)59.5寸法C(mm)81
1個
¥45,980税込¥50,578
5日以内出荷
HASCOボールジョイントリムーバーVサイズ
タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。
インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のピットマンアームなど寸法A(mm)19寸法F(mm)110寸法D(mm)66寸法E(mm)9寸法B(mm)Tr35XP4寸法C(mm)87.5寸法G(mm)48
1個
¥119,800税込¥131,780
5日以内出荷