ドラム缶吊りクランプのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
102件の「ドラム缶吊りクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶吊り上げ」、「ドラム缶キャッチャー」、「フォークリフト用吊りフック」などの商品も取り扱っております。
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番 107-4423 寸法H(mm) 580 寸法d(mm) 60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質 チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm) 85 寸法E(mm) 120 寸法B(mm) 62 寸法C(mm) 650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm) 6×18 ロードチェーン等級 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

日本クランプ(JAPAN CLAMP)ドラム缶つり専用型クランプ
標準ドラム缶(Φ570)専用として開発されました。 ワンタッチでドラム缶を固縛します。
トラスコ品番 106-5581 質量(kg) 13.0 寸法A(mm) 572 寸法t(mm) 6 寸法F(mm) 650 寸法E(mm) 50 寸法B(mm) 520 寸法C(mm) 27 寸法G(mm) 16 有効寸法(mm) (使用)Φ570
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。 トラスコ品番 331-0469 質量(kg) 9 寸法L(mm) 444 寸法H(mm) 587 寸法d(mm) 43 寸法D2(mm) 86
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
用途ドラム缶吊り作業。 トラスコ品番 407-2189 寸法H(mm) 800 寸法D(mm) 70 適合寸法(mm) (缶)570
1台
75,980 税込83,578
当日出荷


1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷

カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
用途つり上げ・運搬・引き起こし 質量(kg) 2.6 寸法L(mm) 223~266 寸法H(mm) 116 使用荷重(kg) (最小~最大)100~500 寸法A(mm) 20 寸法F(mm) 31 適合板厚(mm) 1~20 寸法D(mm) 114 寸法E(mm) 85 寸法B(mm) 61 寸法C(mm) 33 寸法M(mm) 10 寸法N(mm) 40 寸法I(mm) 148 寸法J(mm) 40R 寸法G(mm) 32 寸法K(mm) Φ50 適合部材 ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
1個
72,980 税込80,278
5日以内出荷

チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm) 862 全高(mm) 762 前輪内幅WI(mm) -
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールドラム吊クランプ
鋼製及びファイバー製ドラム缶、その他天板(蓋)のないドラム缶などのチャイム(縁)をワンタッチグリップで吊り上げ簡単。 ドラム缶の垂直、水平吊及び反転作業も容易。 本体は特殊合金鋼の型鍛造で最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
用途引き起し、引き倒し1本吊りクランプ4ヶ使用 ドラム缶4本吊り トラスコ品番 103-8028 質量(kg) 2.0 容量(t) 0.5
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

全長(mm) 1500 エスコ品番 EA984DR-20 使用荷重(kg) 1.3t ベルト長さ(mm) 950 材質(ベルト) ポリエステル 材質(フック)
1個
26,100 税込28,710
翌日出荷


1台
39,980 税込43,978
当日出荷

フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。 トラスコ品番 756-6484 使用荷重(t) 1.6 有効長(mm) 1500 アイ寸法(mm) 100 ベルトスリング長(mm) 950 ベルトスリング幅(mm) 50
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ドラム缶の片側の縁を側面に添ってつかむ縦つりクランプ ドラム缶の直径に関係なく使用可能 直径600mmの場合は真っすぐにつり上げられる つり荷重に比例する強いグリップ力 着脱が簡単で軽量・シンプル構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬 寸法H(mm) 493 使用荷重(kg) (最小~最大)100~500 寸法A(mm) 33 寸法F(mm) 434 寸法D(mm) 332 寸法E(mm) 140 寸法B(mm) 48 寸法C(mm) 320 寸法J(mm) 114 寸法G(mm) Φ12 寸法K(mm) 200 適合部材 ドラム缶
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番 813-0648 質量(kg) 6 寸法L(mm) 675 容量(t) 1 寸法T(mm) 100
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番 361-1655 質量(kg) 12 容量(t) 1 適合フォーク爪幅(mm) 70~120 適合フォーク爪厚さ(mm.) 15~40
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

経済的で、ドラム缶の安定移動に最適な専用クランプ
用途つり上げ・運搬 使用荷重(kg) 0.5(最大) 寸法E(mm) 75 適合部材 ドラム缶
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm) 66 全幅(mm) 615 全高(mm) 1500 材質(グリップ) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 250プレス車輪×2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)