ドラム缶起こしのおすすめ人気ランキング

2026/03/16更新
101件の「ドラム缶起こし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶起こし器」、「ドラム缶 ドラムスタンド」、「ドラム缶キャッチャー」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶起こし モノタロウランキング1位
横向きのドラム缶を簡単に起こすことができます。
用途ドラム缶を起こす際に。仕様200Lスチールドラム缶専用長さ(mm)1170幅(mm)150厚さ(mm)360本体質量(kg)2.6
1個
6,798税込7,478
当日出荷

ドラム缶起こし器 ヨドノランキング2位
1台
43,980税込48,378
10日以内出荷

ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト 起こし機構付300kg 大阪タイユーランキング3位
起こし器付で、寝かせてあるドラム缶を独特のフォークで立ち上げることができます。
仕様油圧式。前輪:250mmジェンゴム2個、後輪:150mmジェンゴム2個。足踏操作力:25kgトラスコ品番456-8460ストローク(mm)430全長(mm)1090全幅(mm)870全高(mm)1040前輪内幅WI(mm)630
1台
259,800税込285,780
8日以内出荷

ドラム缶作業機器 ドラてこ 大有(タイユウ)ランキング4位
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980税込43,978
当日出荷

ドラムリフター 象印チェンブロックランキング5位
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
1台
19,980税込21,978
当日出荷

ドラム缶(300kg)をてこの原理で軽くずらせます。自重わずか1.3kg。オープンタイプ、クローズタイプのどちらのドラム缶にも使用できます。指つめ(指はさみ)防止効果。
用途倉庫内やトラック積載後のドラム缶のちょっとした移動に。ドラム缶の整頓に。トラスコ品番207-4539材質鉄製全長(mm)600シルバー(メッキ)寸法(幅W×厚さ)(mm)先端部:60×61
1本
37,980税込41,778
当日出荷

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。 反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。 前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。 135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。
用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。タイプ足踏み油圧式揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900最大回転角度(°)180
1台
539,800税込593,780
41日以内出荷

蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998税込9,898
当日出荷

大有(タイユウ)ドラてこ
200Lドラム缶を少し動かしたい場合に容易に移動が可能です。 オープンドラム・クローズドラムどちらにも使用可能です。 作業者の指挟み事故防止になります。
材質SS400(一般構造用圧延鋼材)メッキ仕上げ寸法(mm)609×86質量(kg)1.3使用荷重(kg)最大300アズワン品番4-4889-01
1本
39,980税込43,978
当日出荷

大阪タイユードラムスタンド B型
内容物の小出し作業に最適です。
用途200Lスチールドラム缶専用適合種別200L用トラスコ品番787-4791材質本体:スチール幅(mm)530質量(kg)12.5ブルー高さ(mm)830奥行(mm)550適合容器ドラム缶危険物の類別非危険物
1台
46,980税込51,678
5日以内出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)ドラムグラブ DG-10
簡単取付け、持ち運びも軽々、引き起こしにも最適です。 蓋なしでもOKです。 不意な衝撃・衝突や振動にも安心です。 直径570~610mmで、鉄又はプラスチック製ドラム缶に対応します。
用途製油、化学、食品工場、農業、海運業、運送業、ごみ処理施設等のドラム缶運搬用トラスコ品番819-5501質量(kg)8寸法H(mm)315基本使用荷重(t)1寸法D(mm)48
1台ほか
69,980税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スリーエッチドラムアッパー
フォークリフトのフォークは滑りやすく危険です。ドラムアッパーのベルトがフォークに密着し、滑りにくく、ワイヤーやチェーンに比べて安全です。
用途フォークリフト用穴あきドラム缶揚げ金具付ベルトスリングです。トラスコ品番756-6484使用荷重(t)1.6有効長(mm)1500アイ寸法(mm)100ベルトスリング長(mm)950ベルトスリング幅(mm)50
1個
22,980税込25,278
当日出荷

京町産業車輌ハンドリフト横反転
製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品45Lポリペール1個付全長(mm)800タイプ45Lポリペールタイプ全幅(mm)550揚程(mm)900全高(mm)1650脚長さ(mm)530(前脚)脚寸法内幅(mm)440(前脚)脚寸法外幅(mm)550(前脚)
1台
379,800税込417,780
38日以内出荷

ドラム缶へのセッティングが簡単。
ストローク(mm)280本体サイズ(mm)820×780×1250
1台
59,980税込65,978
欠品中

大阪タイユーロボッター
大幅な軽量化を実現したことでドラム缶の運搬がさらに軽快に行えます。パレットや台上にあるドラム缶をとる場合、チャック早送りレバーを引き上げればそのままドラム缶をチャックでき、スピーディーに作業が行えます。クローズタイプの樹脂ドラムもチャック出来ます。
ストローク(mm)290(ドラム缶)操作足踏操作力:26kgチャック高さh(mm)830~1200最大リフト時全高H1(mm)1390リフト量(mm)足踏1回:21
1台
189,800税込208,780
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドラム缶のふたの開け閉めに使用します。各種のフタに対応しています。
トラスコ品番342-8745材質可鍛鋳鉄全長(mm)420質量(kg)約1.1RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498税込4,948
当日出荷

HAMACO(浜田工業)ドラム缶用レンチ
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)520トラスコ品番420-9982材質ベリリュウム銅合金質量(g)1200認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
74,980税込82,478
当日出荷

適合200L JISドラム全長(mm)1130材質(本体)スチールタイプ手動油圧リフト揚程(mm)180全高(mm)920
1台
95,980税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
1台
79,980税込87,978
当日出荷