ドリルバイスのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
124件の「ドリルバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平バイス」、「卓上 バイス」、「ピンバイス」などの商品も取り扱っております。
ボール盤バイス モノタロウランキング1位
ボール盤での穴あけ作業に最適です。 ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。 強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ドリルプレスバイス SSPOWERランキング2位
スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
1台
11,980税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

卓上ボール盤用バイス マキタランキング3位
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マシンバイス ホーザンランキング4位
最大口開き(mm)30トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
1個
3,998税込4,398
当日出荷

ドリルスタンドクイックバイス付 EARTH MANランキング5位
お手持ちの電動ドリルで連続穴あけ・まっすぐな穴あけができる。ワンプッシュで開閉できるクイックバイス付。
用途木材の穴あけに、金属の穴あけにセット内容本体、ベース、支柱、Φ38mmアダプター、Φ42mmアダプター、ドリル固定ネジ(ナット付)、バイス用六角ボルトセット(ワッシャー・ナット付)、六角棒レンチ、クイックバイス質量(kg)組立時:1.9(バイス除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)組立時:約150×568×278対応ストレート状スピンドルカラーΦ43またはΦ42またはΦ38mmの電動ドリル
1個
4,998税込5,498
当日出荷

精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業/穴あけ作業質量(g)44種別片頭式全長(mm)102適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2)トラスコ品番395-9546
1個
1,498税込1,648
当日出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25タイプボール盤バイス
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15タイプボール盤バイス
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ仕様スイング225mm、ベース作業面160×170適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要)寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200質量(kg)3.7錐の最大送り(mm)60コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
17,980税込19,778
当日出荷

ボール盤・フライス盤・旋盤の作業時に便利です。
材質鋳物鉄
1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

縦横に使用できるヤンキーバイス。
用途締付け固定に。材質FC250
1個
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボール盤での穴あけ作業に最適です。ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。強力締め付けが可能です。可動体はスムーズにスライドして使いやすいです。
用途加工物の締付け・固定作業用。種類ボール盤バイス最大口開き(mm)95口幅(mm)102口深(mm)27材質(本体)鋳物主な用途固定作業
1台
6,598税込7,258
当日出荷


木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付材質アルミ製
1台
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途精密加工作業仕様片頭式全長(mm)93適合サイズ(mm)0.1~3.2付属品コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759税込835
当日出荷

可動体は中央の溝によってスムーズにスライドします。強力締付けにも充分耐え得るよう設計してあります。本体及び可動体にはFC250の強靭鋳鉄を使用し強力作業にも破損致しません。底面の平面加工は特に精密仕上げがしてあり、ボール盤テーブル上でガタついたりかたむいたり致しません。
材質強靱鋳鉄FC250RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,898税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380質量(g)3170ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのものベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898税込6,488
当日出荷