- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ドレッシングボトルのおすすめ人気ランキング
ドレッシングボトルのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新105件の「ドレッシングボトル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレッシング 容器」、「ドレッシング」、「ドレッシングポット」などの商品も取り扱っております。
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
容量(mL)360色ブラウン材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×71×207
材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。材質ポリエチレン
プロも注目した使いやすさ。
スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
直径(Φmm)60材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
選べる3タイプ
容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
材質本体・フタ=ポリエチレン
EBM(江部松商事)ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FD
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)9
TRUSCOねじキャップボトル
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。仕様ねじキャップ仕様材質/仕上ポリプロピレン(PP)色半透明色(フタ)白耐熱温度(℃)90中栓無
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン容量(mL)360外径×高さH(Φmm×mm)62×196
広口ノズルでとんかつソースや胡麻ドレッシングに最適なボトル。
材質本体・フタ・キャップ:PE色オレンジ高さ(mm)66質量(g)43縦(mm)158横(mm)85
1個
¥298税込¥328
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPE色ナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269税込¥296
当日出荷
1個
¥539税込¥593
当日出荷
EBM(江部松商事)オイルビネガーボトル
材質本体:MS樹脂、蓋:ABS、ポリプロピレン
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219税込¥241
欠品中
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン




















![カンクマドレッシングシェイカー カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29095299-181015-02.jpg)