ナイロンコンデンサーブラシのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
114件の「ナイロンコンデンサーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「毛虫ブラシ」、「狭いところ ブラシ」、「洗浄ブラシ 医療」などの商品も取り扱っております。
ナイロンコンデンサーブラシ シングル モノタロウランキング1位
手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング2位
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング3位
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ネジリブラシ ナイロン(シングル巻) インダストリーコーワランキング4位
ナイロン毛で弾力があります。
用途パイプ、すき間等の簡単な汚れ落とし。植付(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナイロンコンデンサーブラシ H&Hランキング5位
パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど あらゆる洗浄に パイプ内側の汚れ取り・艶出し用
材質ナイロン
1個
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。耐薬品性・耐熱性に優れます。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)PPS、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
1本ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


洗浄・掃除作業等に。ロングタイプ450mm。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。ブラシの毛が長いのでやさしく研磨します。
材質ナイロン全長(mm)450
1個
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
毛材ナイロン材質PE巻芯/鋼線(PE被覆)耐熱温度(℃)約120サイズ
1本
683税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途細管などの特殊な形状器材の洗浄に適合器具細管全長(mm)470毛丈(mm)20質量(g)4毛幅(mm)60
1本
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアナイロンスパイラルブラシ
全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ糸径(Φmm)0.17
1個
1,898税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途汚れ落とし・つや出し。材質馬毛材質(毛)馬毛線仕様シングル巻タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)
1本
289税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999税込1,099
当日出荷

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。使用場所排水口まわり材質(本体)ステンレス線径(Φmm)0.1材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
1,069税込1,176
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)