- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ナイロン不織布のおすすめ人気ランキング
ナイロン不織布のおすすめ人気ランキング
2026/04/17更新910件の「ナイロン不織布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナイロン不織布シート」、「研磨剤 スコッチ」、「不織布シート」などの商品も取り扱っております。
研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄種類ナイロンたわし材質ナイロン不織布(研磨剤入)長さ(mm)200幅(mm)120厚さ(mm)約10色濃紺耐熱温度(℃)90化学物質安全性参考資料(0.7MB)繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥129税込¥142
当日出荷
こころを添えて優しく包む色調と柄
寸法(縦×横)(mm)約900×900色ピンク材質ナイロン不織布100%質量(kg)0.3TKG品番9-1582-1301TKG品番(2017)6-1412-0701
1パック(10枚)
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
SK11ナイロンタワシ 超細目
オープン構造のナイロン不織布使用で、洗剤等で落ちにくい汚れ落しに最適です。柔軟性と弾力性があり、曲面にもなじみやすく、均一な研磨が可能です。
水や油にも強く、家庭用洗剤などとの併用もでき、より効率よく作業が可能です。太いナイロン繊維の不織布内部までみがき剤が含浸されているので、一定の研磨力が持続します。
用途浴槽・便器・メッキ蛇口・茶碗・皿などの汚れ落とし。仕様無砥粒・みがき剤付寸法(mm)150×230色青目の粗さ超細目
1個
¥439税込¥483
当日出荷
キクロンナイロンたわし
繊維をよく絡ませ、接着樹脂を工夫することにより、繊維のはく離を抑えています。
食べ物にはないカラーを採用し、万がーちぎれても発見しやすくしている、異物混入対策型ナイロン不織布です。
用途サビ落としにも使える。種類ナイロンたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×170×7
豊富な種類で幅広い用途に向く高品質ナイロンを使用しています。オープン構造のため、目づまりしにくく、柔軟性・弾力性に優れています。耐水・耐油性に優れ、耐熱性(180℃)も良好です。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×230×約8RoHS指令(10物質対応)対応
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)粒度320寸法(mm)150×230厚さ(mm)約8色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
軽量で通気性に優れ、繊維の毛羽立ちが少ない不織布です。お好みのサイズにカットして使用できます。熱加工性に優れています。
用途使い捨て前掛けやフェイスカバーの素材として。包装資材、工業資材に。色白厚さ(mm)0.25mm(参考値)トラスコ品番855-0559材質ポリプロピレン不織布形状ロールタイプ質量(kg)1.9長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1×50目付(g/m2)30幅(m)12018年トラスコ掲載ページ6 1646
1本
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
パッドホルダー961にセットできるスポンジです。
傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。
種類スポンジたわし適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
用途自動車ガラス磨き用ソフトブロック用寸法(mm)69×127材質ナイロン不織布危険物の類別非危険物
1パック(20枚)
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン材質不織布幅(m)1
こころを添えて優しく包む色調と柄
寸法(縦×横)(mm)約880×880材質ナイロン100%質量(kg)0.533
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)仕様A種合格品幅(mm)1000混率(%)耐炎繊維100
発色性に優れた、ナイロン不織布の風呂敷。
柔らかく、滑らかな手触りが特徴的です。伝統的な紋様柄から、洋を感じさせるモダンな柄まで、幅広いラインナップを揃えました。重箱、お弁当、和菓子、洋菓子など、用途に合わせてお選びいただけます。
材質ナイロン不織布
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。色ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
材質:ポリプロピレン。サイズ:巾1m×10m巻
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去材質ナイロン不織布色青寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35適合材コンクリート/ステンレス














![カラー不織布 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18792612-260318-02.jpg)







![カラー不織布 10m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono53149119-241211-02.jpg)