- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- ナックルロックのおすすめ人気ランキング
ナックルロックのおすすめ人気ランキング
2026/01/01更新112件の「ナックルロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コイン解錠」、「ナックル」、「カムロック」などの商品も取り扱っております。
用途ダストボックス、収納扉
仕様
同一鍵
その他
止金は付属していません。
材質
黄銅(Bs)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。
専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス
仕様
同一鍵
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
26
仕上
クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)
~5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。
プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。
あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
質量(g)
31.4
材質/処理
(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn
キー番号
225
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
用途木製家具、建具
仕様
同一鍵
その他
止金は付属していません。
材質
黄銅(Bs)
質量(g)
96
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~22
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.E5100 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等
仕様
コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。
材質/処理
(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質
本体/亜鉛ダイカスト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
腐食に強いステンレスカバー付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵、1点抜け
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
用途自動販売機・コインロッカー等
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/処理
(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質(キー)
冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
(最大)69万通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
マスター装置・グランドマスター装置ができます。
1本のマスターキーで200種の子鍵が解錠できます。
用途自動販売機・事務機器・集合ポスト・ロッカー
鍵
D600
付属品
キー2本・止め金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
54
推奨トルク(N・m)
(M8六角ナット締付)2.94、(M19締付け)6.86
材質(キー)
黄銅板
鍵違い数
(最大)800通り
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等
仕様
同一鍵
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)
25
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。
回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等
材質
ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB
質量(g)
18.1
部品名称
ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ
表面処理
Cr、無色透明、緑色、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)
81
適合板厚(mm)
9.5(最大)
材質/処理
(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号
No001~150。※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途自動販売機・コインロッカー等
仕様
キーの回転は、AB間90度です。
材質/処理
(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
コイン・ドライバー等で簡単に開閉操作が行えます。
用途消防設備・防火設備・小型点検口・工作機械
質量(g)
60
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
止め金具が本体にカシメられているため、振動等による止め金具の緩みがありません。
コイン等で容易に操作できる簡易ロックです。
コイン溝及び止め金具の回転はA・B間90°回転です。
A点・B点でデテント機構があります。
用途車輛・防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等の点検扉
材質
ZDC、SPCC、SUS、SUS304WP、S
質量(g)
35
部品名称
プラグ、ケース、取付ナット、止め金具、ボール、スプリング、歯付座金
表面処理
Cr、3価クロメート
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])
取付ナット/7.5[77]
取付板厚(mm)
最大t2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥829
税込¥912
当日出荷