ニギリのおすすめ人気ランキング

2026/02/09更新
1,050件の「ニギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリップ」、「文字盤」、「ハンドルコック」などの商品も取り扱っております。

バーグリップ BG MIYOSHI(小西製作所)ランキング2位
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6使用温度(℃)max80 min-20材質(インサート)鋼材SUM22・三価クロメート
1個
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーションランキング3位
熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ランキング4位
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
1個
219税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

バーグリップ イマオコーポレーションランキング5位
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
1ペア
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
269税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂質量(g)72使用温度範囲(℃)-20~110寸法A(mm)86寸法F(mm)48寸法D(mm)7寸法E(mm)M10×1.5寸法C(Φmm)20寸法B(Φmm)34色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
839税込923
当日出荷


クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
282税込310
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
1個
505税込556
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
399税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナイロンブッシュをインサートに用いたセルフロック圧入式グリップは取り付けが楽で、しかも緩みません。
タイプセルフロック、インサート有使用温度範囲(℃)-20~110寸法F(mm)-材質(グリップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)