ニードルのおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
6,287件の「ニードル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射針」、「ニードルベアリング」、「ニードルスケーラー」などの商品も取り扱っております。
金属ニードル 武蔵エンジニアリングランキング1位
液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに針長(mm)13全長(mm)24.5材質針:ステンレス(SUS304)。針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

ニードル 汎用 モノタロウランキング2位
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180
1箱(100本)
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチックニードル 武蔵エンジニアリングランキング3位
1パック(50個)
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

PTFEニードル 岩下ランキング4位
1パック(20本)
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ロック基金属針 90°カット 三商ランキング5位
1個
559税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
1本
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。針長(mm)12.7材質針:ステンレス(SUS304)。針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。質量(g/袋)20材質ステンレス質量(g)20危険物の類別非危険物主なワークパーツ
1袋(10本)
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。TGK品番0149-14-90-31トラスコ品番354-5822適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)。(接合部)ポリプロピレン全長(mm)98針ゲージ18G(外径1.27Φmm)ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498税込1,648
当日出荷

パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)120ノズルねじ径PF 1/8材質本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製ねじG1/8六角対辺(mm)12
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
359税込395
当日出荷

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット(60本)
8,998税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]針 ニードル
しっかりした線がひっかけます。
寸法(mm)Φ12×119内容版画・彫刻刀科目図工
1個
73税込80
当日出荷

1個
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1パック(12本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)