- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ニードルノーズベントプライヤのおすすめ人気ランキング
ニードルノーズベントプライヤのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新90件の「ニードルノーズベントプライヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「骨抜き名人」、「先の曲がったラジオペンチ」、「先曲 ペンチ」などの商品も取り扱っております。
ピンセットの様に精密につかめます。先端刻み無し。
種類ノーズプライヤ呼び寸法(mm)130全長(mm)138先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6579材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:プラスチックバネ質量(g)60硬度HRC(刃部)42~50
1丁
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズトラスコ品番387-2564材質(本体)ステンレス(SUS420J)材質(軸)ステンレス(SUS304)頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
先端が60°曲げてあり、ストレートでは使いにくい場所や配線の引き回し作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途精密作業に種類ノーズプライヤ全長(mm)127質量(g)54先端形状ニードルノーズ仕様ギザ付トラスコ品番387-2572頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
作業しやすい先曲りタイプ、細かい加工や切断に最適
全長(mm)160先端先曲がり材質S55C質量(g)141最大口開き(mm)40刃部硬度HRC60切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
¥858税込¥944
当日出荷
卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141トラスコ品番828-3580質量(g)70先端先曲がり頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)40バネ有り柄幅(mm)50切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
錆びにくいステンレス製のマイクロサイズ先細プライヤーです。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
安全な保護キャップ付きです。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
超小型のマイクロサイズで、手のひらに収まる超小型設計です。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しています。
ハンドル下部に安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴を装備しています。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ワイヤーリールを付ければ、連続作業の多い釣りにとても便利です。
用途ホビーや釣りなど狭い場所の作業に。トラスコ品番364-7422材質ステンレス JIS420J2全長(mm)100タイプ先細寸法A(mm)30切断能力(mm)無し色(グリップ)レッド
1丁
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
スリーピークスニードルプライヤー
種類ノーズプライヤ全長(mm)137先端形状ニードルノーズトラスコ品番853-4892
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。仕様ギザ付種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズ質量(g)54トラスコ品番369-2078材質ステンレス頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
¥3,798税込¥4,178
当日出荷
工具が入らなかった狭くて深い場所への作業が便利です。
用途自動車や機械整備に。手の届かない狭く深い場所への作業に種類ノーズプライヤ握り部滑り止めクリップ(赤色)硬度HRC45材質S55C
TSUNODA(ツノダ)ニードルノーズプライヤー
「小さくても本格派!」部品の取付、取外や先端での細工など細かい作業に威力を発揮!卓上で作業しやすい先曲りタイプ
種類ノーズプライヤ全長(mm)132先端形状ニードルノーズ頭部幅(mm)14頭部厚(mm)8柄幅(mm)50先端長(mm)34質量(g)65トラスコ品番853-4891
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
スリーピークスベンドニードルプライヤー
種類ノーズプライヤ全長(mm)136先端形状ニードルノーズトラスコ品番826-6580
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
精密作業に最適です。サビにくいステンレス製です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに。種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状ニードルノーズトラスコ品番369-2060材質ステンレス質量(g)54頭部厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状ニードルノーズ
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。
先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。
あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265先端形状ベントタイプ
1本
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。L 50 の先端を45 °に曲げてあります。
先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1515寸法(mm)200全長(mm)198質量(g)145種類ノーズプライヤ
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
電動工具の回転速度を自在に減速、馬力(トルク)100%維持。
電気ドリル、電動丸鋸、ルーターなどのさまざまな電動工具(カーボンブラシ付モーター「単相直巻整流子モーター」)に使用可能。
先端工具に最も適した回転速度がダイヤル調整ひとつで簡単に得られます。
電流(A)15電圧(V)100連続使用時間(分)30ヒューズガラス管ヒューズ最大負荷(W)1500回転数(%)0~70
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
メッキ仕上げで錆にも強い!釣りや園芸などアウトドア用に最適です。
全長(mm)157トラスコ品番828-3542質量(g)125先端先曲り頭部厚(mm)10頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)47バネ無し柄幅(mm)52切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0切断能力(Φmm) ステンレス1
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629税込¥692
当日出荷
先端くわえ部は薄く平らで精密作業に最適です。特殊グリップで作業性が高まります。
用途電子部品の組付け、医療機器、ホビーに種類ノーズプライヤ全長(mm)130先端形状フラットノーズ仕様ばね付、先端部ギザなしトラスコ品番387-2530質量(g)54頭部厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応替えバネB-1
1丁
¥3,500税込¥3,850
当日出荷