ニードルローラーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
628件の「ニードルローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニードルピン」、「針状ころ」、「ローラーピン」などの商品も取り扱っております。
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂ランキング1位
1個ほか
399税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(241種類の商品があります)

スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)ランキング2位
1袋(10個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(318種類の商品があります)

平行ピン(S45C/焼入) B種h7・マイナス公差 大阪魂ランキング3位
1パック(42個)ほか
789税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリングランキング4位
切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
1パック(20個)ほか
529税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)


1パック(4個)ほか
209税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

保持器と針状ころで構成され、相対する二平面間にこの軸受を挿入することによって、円滑な摩擦係数の小さい往復運動を行うことができる。保持器は、ポリアミド樹脂を用い、両端には、あり溝形式の連結溝をもっているので、保持器を幾つか連結し、ユニット化ができる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
279税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

1袋(30個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(234種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
339税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(242種類の商品があります)

荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
369税込406
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ(267種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
429税込472
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180
1箱(100本)
5,398税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(32個)ほか
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
169税込186
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(282種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249税込274
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)


1個ほか
409税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,084税込2,292
35日以内出荷