ニードル弁のおすすめ人気ランキング

2026/01/24更新
234件の「ニードル弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「酸素バルブ」、「ニードル弁セット」、「ニードル」などの商品も取り扱っております。
黄銅製ニードルバルブ(10K) KITZ(キッツ)ランキング1位
形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE使用温度範囲(℃)80寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)1.37(80℃以下の水/油/ガス)寸法D(mm)43接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス10Kバルブ種類ニードルバルブ
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ニードルバルブ カクダイランキング2位
材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
1個
749税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ステンレス鋼製ニードルバルブ(30K) KITZ(キッツ)ランキング3位
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)2.65(150℃以下)、2.94(100℃以下)、3.43(-20℃~常温)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス30Kバルブ種類ニードルバルブ
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

黄銅製ニードルバルブ フジキンランキング4位
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
1個
4,398税込4,838
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)

ステンレス鋼製ニードルバルブ(260K) KITZ(キッツ)ランキング5位
材質SUS316(フェルール)形状ストレート材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)19.81(150℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、21.77(100℃以下の水/油/ガス/化学薬品)、25.50(-20℃~常温の水/油/ガス/化学薬品)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス、化学薬品ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)ZDC材質(パッキン)PTFEクラス260Kバルブ種類ニードルバルブ
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUS316)使用温度範囲(℃)80呼び径(B)1/4最高使用圧力(MPa)15.6接続形式ねじ込み式使用流体エアー、ガス最高使用温度(℃)80バルブ種類手動グローブタイプニードルバルブ最低使用温度(℃)-20クリーン仕様2級禁油(酸素禁油)
1個
99,980税込109,978
32日以内出荷

1個
2,998税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)2.75(80℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)ナイロン材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDCクラス20Kバルブ種類ニードルバルブ
1個
4,898税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。 振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。 耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。
用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406C)使用温度範囲(℃)0~80寸法L(mm)46最高使用圧力(MPa)2.75(0℃~+80℃の水、油、空気)接続方式テーパーねじ×平行ねじ使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形クラス20Kバルブ種類ゲージバルブ
1本
2,698税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼製(SUSF316)使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)16.2使用流体水、エアー、ガス最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-20
1個
10,980税込12,078
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1個
19,880税込21,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ニードル弁
形状ストレート最高使用圧力(MPa)70接続Rc使用流体バルブ種類ニードルバルブ
1個
19,880税込21,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。 弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。 操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性の良い構造となっております。 ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)C3771B使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1接続Rc使用流体ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)材質(ステム)C3604Bバルブ種類ニードルバルブ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類R接続方式リングジョイント形×ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)3.5本体対辺(mm)12ナット対辺(mm)16バルブ種類流量制御弁
1個
2,598税込2,858
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa)7材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
1個
1,990税込2,189
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
1個
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)