- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ネジックナットのおすすめ人気ランキング
ネジックナットのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新121件の「ネジックナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングガイダー」、「チャンネル レール」、「ネグロス PSプレート」などの商品も取り扱っております。
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。
レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合
レール(1R型、2RU型)
表面処理
電気亜鉛メッキ
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。
締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。
レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合
レール(1R型、2RU型)
1袋(25個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
軽くて丈夫、仕上がりアルミ製のレールです。
材質
アルミ合金
長さ(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
有色クロメート