ネジリブラシワイヤーのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
107件の「ネジリブラシワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ穴 掃除」、「パイプ ワイヤー ブラシ」、「狭いところ ブラシ」などの商品も取り扱っております。
ネジリブラシ ワイヤー(シングル巻) インダストリーコーワランキング1位
ワイヤーで研磨力が強く、研削力があります。
用途パイプ、すき間等のサビ落とし、塗膜はがし。全長(mm)215植付(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ネジリブラシ SK11ランキング2位
パイプ内径など、普通のブラシでは届かない所への作業に最適です。針金を芯線にして、それをねじる事によりブラシ繊維を固定しているブラシです。ネジリブラシが特徴とする形状とメッキワイヤー毛材により、パイプのサビ落とし、バリ取りに最適です。
用途パイプの内側のサビ落とし・バリ取り。材質(毛)メッキ波線ワイヤータイプネジリブラシ
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ワイヤー コンデンサーブラシ(ダブル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング3位
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)鋼線
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワイヤースパイラルブラシ SK11ランキング4位
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.15適合材鉄・軽金属、木材
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ワイヤーコンデンサーブラシ(シングル巻) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ランキング5位
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ全長(mm)250材質(ブラシ部)スチール
1本
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
1パック(1本)ほか
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途パイプ、すき間等の磨きに最適仕様シングル巻材質PP全長(mm)215材質(軸)スチールブラシ長(mm)100有効寸法(mm)190RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.2
1本
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

手作業用ワイヤブラシです。高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。
用途チューブや配管等のバリ取り作業に。全長(mm)3002018年トラスコ掲載ページ5 1419
1本
568税込625
当日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。
材質(ブラシ部)ナイロン化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)ナイロン
1本
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。4本の針金でねじっているため、柄が曲がりにくく、ハードな作業に向いています。
用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します材質(ブラシ部)真鍮
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します全長(mm)250材質(ブラシ部)ステンレス
1本
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

工業用手作業極細ワイヤブラシです。 交叉穴に生ずるバリ取りに最適です。 フレックスホーンでカバーできない6Φ以下の交叉穴に生ずるバリ取りにご利用ください。
用途ワイヤブラシですから面粗度を上げる目的には使えません。小さなバリ取りにお使いください。仕様シングル巻全長(mm)76対応材質鋳鉄、鉄鋼など材質(ワイヤー部)ステンレス(SUS302)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
1本
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

全長(mm)250その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ線径(Φmm)0.15材質(ブラシ部)真鍮
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。
用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻全長(mm)225直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)材質(毛)ワイヤー
1本
329税込362
当日出荷

ケトルドレイン、パイプの洗浄に。吸水性が少なく耐薬品性、疲労抵抗に優れたポリエステルは洗浄力が強く食品産業用として最適なブラシファイバーです。
材質ポリエステル毛耐熱温度(℃)130
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質鋼線全長(mm)265質量(g)24径(Φmm)20
1個
419税込461
当日出荷

真鍮・銅・合金製品の研磨仕上げ、バリ取りに。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質真鍮全長(mm)265質量(g)25径(Φmm)20
1個
569税込626
当日出荷