- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ネックのおすすめ人気ランキング
ネックのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新16,383件の「ネック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネッククーラー」、「冷却ジャケット」、「ネックウォーマー」などの商品も取り扱っております。
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
適合ランプ
LED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで
質量(g)
約184
口金
E26
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
15mm幅ストラップです。ハンディーターミナルを使用する流通業・小売業の方に必見です。
用途携帯の持ち運びに。
材質
ストラップ:ナイロン
長さ(mm)
900
幅(mm)
15
タイプ
携帯用ネックストラップ
縦(mm)
590
横(mm)
15
ストラップ長(mm)
900
素材が柔らかく、首あたりがソフトです。
エコロジータイプ(カバー別売)になりました。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001033
医薬品医療機器等法
一般医療機器
部品名称
ナイフネックガード
関連資料
展開図1(0.93MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.06MB)
図解No
WM606A ギヤボックス&ロータリカバー右部品_No.23、WM606A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.36、WM60A ギヤボックス&ロータリカバー右部品_No.23、WM60A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.36、WM604A ギヤボックス&ロータリカバー左部品_No.36、WM604A ギヤボックス&ロータリカバー右部品_No.23
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スタイリッシュなデザイン/素材は本革製と布製をラインアップ。ベーシックな3色をラインアップしました。
材質
ネックストラップ:SP、事故防止パーツ:POM
幅(mm)
10
長さ(cm)
約90
真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。
繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。
26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック
材質
TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material)
成分
ノルマルパラフィン(オクタデカン)
冷却時間
冷凍庫:10分、水道水30分
『PCMクーリングベスト』は、毎夏も必需品であるネッククーラーのベストバージョン製品です。身体を動かしやすいグリッド型で、上半身全体を保冷します。氷や冷蔵庫はもちろん、水やエアコンの風でも28℃以下の環境下で自然冷却するので、簡単に冷却することができます。結露しないという点も大きな魅力ですが、何より電力不要で繰り返し使用できるところが魅力的です。約1時間以上、28℃前後の冷たすぎないひんやり感が持続し、その後もじんわりとしたひんやりさが残ります。お洗濯も水拭きまたは手洗いで簡単にすることができます。
用途真夏日や暑い状況下での熱中対策に。
色
ブルー
タイプ
PCM:グリッド型
適合サイズ
フリー
保冷温度
28
凍結温度(℃)
28
保冷時間(時間)
約1
冷却時間
【冷凍庫使用】約30分、【冷蔵庫使用】約60分
1着
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
購入後すぐに使い始めることができるコンプリートセット。
多くの現場からのフィードバック、使用テストを積み重ねメーカーオリジナル「OP水冷服」が完成。
必要なのはバッテリーの充電とアイスボトルの冷凍のみで、低いランニングコストで使用可能。
氷水が確実に体温を下げ熱中症を防止。
暑さに負けず、作業効率アップ!!
4本のサイドベルトの調整で身体にフィット!
上半身及び首廻りなど背中全体をしっかり冷やします。
作業の邪魔にならないチューブの取り回し。
ペットボトル3本で90分以上冷たさ持続!(使用環境により変動あり)
使いまわししやすいフリーサイズ。(S~LLまで対応)
作業の状況によりウエストバッグにも、リュックにも可能な2WAYタイプ!リュックタイプは冷却ユニットの重量を軽減します。
ネットに入れて洗濯も可能なため衛生的!(手洗い推奨)発汗性のよいメッシュ素材で乾きも早い。
用途作業服・猛暑対策・熱中症対策・屋外作業・アウトドア・スポーツ・レース・猛暑時の事故防止・スーツアクション(着ぐるみなど)・救急医療・空調設備の設置が困難な現場に
セット内容
水冷ベスト、マルチバッグ、リチウムイオンバッテリー、リュックベルト、ボトル3本
色
紺
連続使用時間(時間)
約6
バッテリー電圧(V)
7.4
充電時間(時間)
6
素材
メッシュポリエステル・100%
総質量(kg)
使用時:3.5
1セット
¥77,235
税込¥84,959
8日以内出荷
「スマカメ パン・チルト(CS-QS10PT)」は、左右 360度以上、上下約116度の範囲を撮影することができます。
人物を検出し動きに合わせて自動追跡が可能です。
付属の三脚ネジ付きブラケットにより市販の三脚やカメラホルダーを利用することで設置の自由度が向上。
日本の住宅事情ではためらわれる木ネジによる家屋への固定をしなくても、最適な位置にカメラが設置ができます。
セット内容
CS-QS10PT(本製品)、ACアダプタ、電源用USBケーブル、固定用ネジ、ブラケット×2、印刷物一式(マニュアル、保証書等)
質量(g)
約215(ACアダプタ含まず)
規格
Wi-Fi 4(IEEE 802.11n)、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、取得承認規格:TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)
電源
DC 5V/1A(付属ACアダプタより給電)
対応OS
Android OS 4.4以上(Google Playストアに非対応な端末は除く)、iOS 11以上
表示
オーバーレイ:日時
チャンネル数
13(1~13ch)
レンズ
f:3.6 mm、F:2.0
設定方式
WPS非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約112×70×70
インターフェース
RESETボタン、microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット
解像度
最大 FHD 1080p(1920×1080)
保証期間
1年間
環境対応
RoHS(10物質)
動作範囲
パン:345度、チルト:90度
映像素子
1/2.9 インチ CMOSセンサ 200万画素
LED
ステータス
耐水性
なし
動作湿度(%)
15~85(結露なきこと)
撮影距離(cm)
30 ~ ∞
絞り
固定
セキュリティ
WPA2-AES
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
Wi-Fi 4(IEEE 802.11n):最大 150Mbps、IEEE 802.11g:54、48、 36、 24、18、12、9、6Mbps、IEEE 802.11b:11、5.5、2、1Mbps
最低被写体照度(Lux)
赤外線LEDオフ時:0.1 、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離8m)
対応ファイル
microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:FAT32
フレームレート
最大15フレーム/秒
音声
入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)
画角
89°(対角)、49°(垂直)、82°(水平)
動作温度範囲(℃)
0~50
LAN設定
自動(DHCPサーバによる割当て)
音声圧縮方式
G.711a
画像圧縮方式
静止画:JPEG、動画:H.264
容量(GB)
microSD/microSDHC/microSDXCカードスロット仕様:2、4、8、16、32、64、128
向き
標準、上下反転、左右反転、上下左右反転
通信周波数帯域(GHz)
2.4
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
帽子の内側には、プラスチックのプロテクターがあるから、おしゃれを楽しみながらも頭部をしっかりと守ります。CE認証済みプロテクターを採用しています。帽子の素材は綿100%なので、通気性抜群!。プロテクターを取り外して洗濯機で洗うことができるため、夏場など汗をかきやすい季節にはうれしいですね。デザイン性◎アクセントのバックリボンがGOOD!。広めの前つばで、紫外線からも守ります。6ヶ所の通気口で、頭部が蒸れにくいプロテクター。ふかふかの緩衝材付きなのでフィット感◎。フェルトのあご紐で、顔にやさしく密着。マジックテープで取り外しOK。 帽子とプロテクターが分離できる構造。ハットは洗濯機での丸洗いOK。どんな服装にも合わせられる、4つのカラーバリエーション。プロテクターの取り外し方。【その1】。帽子の折り返しと、プロテクター内側にあるマジックテープをはがします。【その2】。帽子の折り返しをめくり、プロテクターをやさしく取り外します。バックリボン、あご紐は取り外しができません。あご当ては、マジックテープでの取り外しが可能です。帽子は洗濯機での丸洗いが可能です。洗濯ネットに入れて、洗濯することを推奨いたします。
セット内容
ハット型ヘルメット×1(帽子+プロテクター+あご紐+あご当て)
材質
コットン100%、ナイロン、プラスチック、ABS
質量(g)
約240
保証期間
6か月
頭部
約19.5cm
頭囲(cm)
約58
つば長さ
額側:約9cm、後頭部側:約6cm
寸法(幅W×高さH)(cm)
内寸:約18×20、外寸:約30×33
深さ(cm)
額側:約12、後頭部側:約7
首につけるだけで18℃の冷たさが続くPCM素材が、首もとの熱を吸収するネックリングです。内容物が溶けたら、冷蔵庫など18℃以下の環境に置くことで、再び固まり冷たさが復活します。結露しにくく、首や衣類が濡れにくい仕様です。くり返し使用できます。暑い季節の通勤・通学やおでかけ、お散歩に。料理や掃除などの家事のときにも。*冷たさの感覚は個人差があり、使用環境によっても感じ方は異なります。
用途暑い季節の熱中対策
材質
本体素材:熱可塑性ポリウレタン
色
アイスグレー
ヘルメットの中のムレ軽減。強い日差しから冷感素材で首筋をガード。吸汗速乾素材。UVカット。
用途作業 現場 工事 ワーク 建設 熱中症予防
サイズ
F
熱中対策・暑さ対策で生産性向上、抜群の保冷剤持続効果で爽快な冷たさ長時間キープ!
猛暑環境下(気温40℃湿度60%)を想定した恒温槽比較試験にて市販(長時間モデル)の保冷効果は
2時間後に30℃を超えるのに対し、COOL KEEPER(クールキーパー)は保冷効果が約3時間持続します。
通常の保冷剤より格段に長い4時間低温を保つ保冷剤が本商品の特徴です。
凍らせた3つの保冷剤をジャケットの保冷剤袋に入れて装着するだけで使用が可能。
大きめの特殊保冷剤が背中と両脇下を冷却します。
特殊保冷剤が合計6パック入っているため、午前・午後と1日通して涼しく作業ができる1dayセット。
ゴムベルトの高い伸縮性と長さ調節パーツによるフリーサイズ対応です。
空調服は高価で故障の心配があるのに比べ、取り扱いやすい製品です。
また、すでにお持ちの空調服の下に装着することで冷却効果をよりUPさせることが期待できます!
安心のフルハーネス対応!
建設現場や工場・倉庫内での作業だけでなく、レジャーやスポーツ観戦にも最適。
制服等の下に装着できるため、見た目は一切変わりません。
洗濯の場合はバックルを留めてから洗濯ネットに入れ、40℃以下のぬるま湯または水で弱流水洗濯をおすすめします。
汚れのひどい部分には、事前に一度液体洗剤を使って、集中的にぬるま湯で洗ってから通常の洗濯をして下さい。
干す際は日陰平干しをおすすめいたします。
用途熱中・熱中症・猛暑対策、レジャー、スポーツ、観戦、建設・物流・鉄鋼・食品・農業あらゆる現場仕事の方
セット内容
ジャケット×1、特殊保冷剤×6
材質
保冷剤袋:ナイロン70%、ポリエステル30%(メッシュ)。ゴムベルト部分:ポリエステル70%、ポリウレタン30%
サイズ
フリー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
日常でよく使うカギ、カード類、小銭などの必需品やすぐに取り出して使いたい小物類をまとめて身軽にお出かけできます。軽量シンプルなネックストラップポーチです。前面:かぶせ付きポケット×1、サイド:ファスナーポケット(大)×1、背面:ファスナーポケット(小)×1、ネックストラップ:長さ調節可能
縦(cm)
18
横(cm)
11
奥行き(cm)
1
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
付属品
充電コード
材質
樹脂
質量(g)
約190
保護等級
防雨型(IP42)
縦×横×高さH(mm)
290×160×25
色温度
昼光色
充電時間
約4時間
使用電池
リチウムイオン蓄電池
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)
点灯時間
3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)
電球の種類
LED
器具相当
【白熱電球】30W
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HK-170 FL Full Face Helmet。高品質ABSシェルを採用し、高強度を実現したエントリーモデルのフルフェイスヘルメット。国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットバックルを日本メーカーとして初めて顎紐に採用し、十分な強度を持ちながら顎紐脱着をワンタッチで実現。・サイズ展開 : M・L・XL。・色展開 : Mat Black・Pearl White・Bassalt Grey・Gunmetal・Olive・Gloss Black・Mat Metal Blue。・エントリーモデルのフルフェイスヘルメット。・磁力によって近づけるだけで固定、タブを引っぱるだけで楽に解除できるFIDLOCKシステムバックル(顎紐)。・内装着脱可能。・SG規格認証取得済。・偽造防止4Dラベル
用途・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・紫外線をカットする特殊加工を施したシールドを採用。・内装取外し・洗濯可能。・バックル式あご紐採用。スピーディーな着脱が可能。・25mm超高密度ベルト。・高品質ABSシェル採用。・国際特許取得のドイツFIDLOCK社製マグネットワンタッチバックル採用。・3D衝撃吸収&エアフローライニング。・紫外線94%カット。・高強度ABS帽体
規格
SG
・かーいんてりあ高橋のまぐねっぴー2枚入り ホワイトです。・200系ハイエース対応の万能窓パネル!。・パネルの上下にある突起を窓と内張りの隙間に差し込み、後ろ面の粘着テープで固定させるだけの簡単取付!専用工具の準備も必要ありません。・パネルにマグネットがくっつく!お好きなマグネットパーツで自分好みのレイアウトに。・パネルに空いたタテ穴には付属のフックや市販のS字フックを取り付けることができます!。・まぐねっぴーを活用して車内の整理整頓&コーディネートを同時に行なっちゃいましょう♪
セット内容
オリジナルパネルセット2枚、フックパーツ×4、取扱説明書
色
ホワイト
パネルサイズ(mm)
H406×W233
荷重
1枚につき1kgまで
寸法(高さH×幅W)(mm)
バン用アダプタ:50×120、490×268(外枠含)
フック寸法(mm)
付属品:H24×W20
1セット(2枚)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。
材質
ABS、NBR、PC
質量(g)
60(本体のみ)
電源
単4乾電池×2(別売り)
長さ(cm)
【アーム片側】20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【平置き時】15×3×26
明るさ(Lm)
50(4個点灯)
連続点灯時間(時間)
30(4個点灯)、100(1個点灯)
1台
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
襟周りから入り込む外気を遮断。体熱を外に逃さない。暖かいボアタイプの、防風・透湿効果のあるウインドガードフリースを襟裏に採用。また、前掛け部分が隙間から入り込む外気を遮り、体熱を外に逃さず保温効率をアップさせます。ジャケットの襟裏の汚れ防止にも一役買い、メンテナンスもイージーケア。
用途COLOR: ブラック。SIZE: FREE。MATERIAL: ウインドガードフリース、フェイクボア、ポリエステル
色
ブラック
サイズ
フリー
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷