ネット用支柱のおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
218件の「ネット用支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネット フェンス 支柱」、「支柱パイプ」、「防風ネット支柱」などの商品も取り扱っております。
観葉植物の支柱に。水苔を詰めて寄せ植えに。ポリエチレン製で腐らず長期間使用可能。
材質 PE パッケージサイズ(mm) 900×60 直径×高さ(cm) 6×90
1個
579 税込637
当日出荷

第三者の侵入防止です。 近隣様のイメージアップです。
用途建築現場、狭小地の囲い 材質 スチール 仕様 組み立て式 セット内容 スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本 質量(kg) 15.2 高さ(mm) 1800 間口(mm) 2000 固定方法 ハンマーにて杭打ちで固定
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷

1パック(5本)
2,398 税込2,638
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。 材質 ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質 頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚 Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


つくし工房ネットフェンス
軽量なので持ち運びが簡単に行えます。 取り付けが簡単なので現場での作業効率・作業時間に優れています。 支柱は、単管パイプ及びくい丸等をご利用ください。
用途建築工事現場での防護柵、安全通路の確保、イベント会場・ゴルフ場など 長さ(m) 50 幅(mm) 1000 材質 ポリエチレン 質量(kg) 5
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。 支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。 支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。 ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。
1巻
3,298 税込3,628
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質 スチール 長さ(mm) 1500 質量(kg) 約1.9 直径(Φmm) 14 表面処理 粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

紐を通す穴を開けていますのでネットなどを張る際に便利です。また頭の部分に十字の切れ目があり、紐をかけることができます。
用途園芸に最適な支柱です。 材質 天然木 直径(Φcm) 3
1セット(20本)
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm) 2.1 本数 (支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。 約1m位の高さに二段目のロープをかけるフックがあります。
用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保等 直径(Φmm) 12 長さ(mm) 1500 材質 鉄製(塗装仕上げ) 質量(kg) 1.4 寸法(Φmm×m) 12×1.5 アズワン品番 64-6554-25
1本
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質 亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
1本
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファームガーデン鹿ネット用支柱
上部に金属キャップ付きなので木槌や金槌での打ち込みも安心。
用途ネット張り用支柱 長さ(cm) 210 径(Φmm) 25 ブラック 材質 塩化ビニール、スチールパイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1巻
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm) 16 長さ(mm) 1500 エスコ品番 EA628ZK 材質 スチール 寸法(mm) Φ16×1500 質量(kg) 2.5
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m) 50 幅(m) 1 材質 (本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg) 約5.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)