- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- ネルパックのおすすめ人気ランキング
ネルパックのおすすめ人気ランキング
2026/01/21更新119件の「ネルパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「米用脱酸素剤」、「米 真空パック」、「米圧縮袋」などの商品も取り扱っております。
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様
チャック付
材質(本体)
紙・延伸ナイロン
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。専用段ボール付きで、贈答米を送るときに便利です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質(本体)
紙・延伸ナイロン
寸法(幅W×高さH)(mm)
490×480
容量(kg)
10
1枚
¥869
税込¥956
当日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。
用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。
材質
鉄粉・紙・ポリ
タイプ
30kg用
1パック(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
用途米用包装資材
光・空気・臭いを通さず密封、お米の鮮度保持を極めたおいしく保存できる袋。「お米は生ものと同じ」という考えの元、お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発したお米保存袋です。光と空気を遮断して、お米の鮮度を保持。おいしさも長持ちさせます。ダブルジッパーで密封。光・空気・臭いを通さずお米の鮮度を保ち、おいしく保存できます。空気を抜き、逆戻りを防ぐ逆止弁付き。お米が酸化しにくい構造です。お米の量に合わせて省スペースで収納できる袋形状。マチ付きなので、冷蔵庫の中で自立させて保存できます。2枚入り。1枚に3kgのお米が入ります。
セット内容
2枚入り
材質
ポリエチレン、PET、アルミニウム
寸法(mm)
1枚:300×300
色
ホワイト
質量(g)
1枚:25
容量(L)
1枚:約3.6
耐冷温度(℃)
0
1個(2枚)
¥839
税込¥923
4日以内出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
生鮮食品から乾物類まで常温、冷蔵、冷凍と幅広い用途で大活躍。
片側全面エンボス加工で、高い脱気性能。多フィルム構造で高い密閉性。ニオイ移り、もれを防ぎます。
冷蔵庫スッキリ収納。減塩・時短調理で下ごしらえ。
冷凍・冷蔵・常温保存可能。洗って繰り返し使えて経済的。洗いやすい全面エンボス加工。
材質
(袋・外側)ナイロン、(袋・内側)ポリエチレン、(脱気バルブ・外側)ポリエチレン、(脱気バルブ・内側)飽和ポリエステル樹脂、(ジッパー部)ポリエチレン
耐熱温度(℃)
(袋・外側)-30~80、(袋・内側)-30~80、(脱気バルブ・外側)-30~60、(脱気バルブ・内側)-30~60、(ジッパー部)-30~60
とれたての美味しさをまるごとパック、酸化や虫害をシャットアウトします。お米をダブルチャック袋に封入後、チャック部をスライダーで密閉することにより、袋内の酸素をエージレスが吸収し無酸素パックになります。高気密なダブルチャックとエージレスにより、袋内を約1年間無酸素の維持ができます。新しいエージレスを入れることにより、ダブルチャック袋は繰り返し使用できます。家庭での小分け保存に適したサイズです。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
材質
【本体基材】紙【延伸ナイロン/エージレス】鉄粉,紙,ポリ
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)
5~85
立たせて使用できるナイロン素材の袋です。
用途米用包装資材
タイプ
透明
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
透明
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材
タイプ
乳白
品種
なし
表示部
表示欄なし
窓枠
窓なし
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類
三方袋
入数(枚)
100
底に工夫を凝らした安定の良い袋です。方向性シール(ハサミを使わず開封できます)を採用しています。
用途米用包装資材
タイプ
透明
品種
なし
表示部
表示欄なし
窓枠
窓なし
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様
スタンドタイプ
性能
透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
使用温度範囲(℃)
-30~90
寸法(チャック上)(mm)
32
仕様
0.3~0.7(Aw)
タイプ
一般標準タイプ
主な用途
乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
お米屋さんも認めたエンバランス米5kgサイズ保存袋。独自技術による加工で新鮮なまま保存できます。
材質
ポリエチレン(エンバランス加工)
耐熱温度(℃)
-20~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×12×320
1セット(8枚)
¥949
税込¥1,044
12日以内出荷