- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- ハタのおすすめ人気ランキング
ハタのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新4,708件の「ハタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハタ金」、「接着固定具」、「締ハタ」などの商品も取り扱っております。
木工作業用締付具
用途鋸挽きなどの切断作業、接着やねじ止めの固定、額縁等の組立作業の固定、その他DIY作業の補助に
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
真鍮
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
14
材質(本体)
真鍮
締ハタの歴史はKEIBAからはじまりました。信頼のロングセラー商品です。
アームが上下にスライドして瞬時に締め付けできるスピードクランプです。木工・家具・鈑金・DIY用です。
用途木工・家具・鈑金・DIY用。
トラスコ品番
853-4751
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
懐:65
全長(mm)
260
最大口開き(mm)
100
締付圧
300kg(30mm開き時)
1丁
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
取付方式
吊り下げ
材質
ターポリン
付属品
ヒモ
寸法(縦×横)(mm)
240×280
ひも長(m)
10
太さ(mm)
3Φ(ヒモ)
トラロープと三角旗の組み合わせで、注意喚起力が大幅にアップします。
取付方式
吊り下げ
トラスコ品番
739-4535
材質
ターポリン
寸法(mm)
300×260
質量(g)
470
ロープ長さ(m)
10(トラロープ)
材料
ターポリン
太さ(mm)
7Φ(ヒモ)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
国産の特殊鋼素材を使用し、高い強度を誇ります。
曲がりやしなりに強く、対象物をきつく固定した場合でも、ゆがみにくくなっております。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
特殊鋼素材
仕上
メッキ
風がなくても、旗がピンと張れます。
48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用
材質
鉄/ユニクロメッキ
付属品
旗下部固定用金具
大きさ
中
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
鉄
材質
鉄(表面メッキ仕上げ)
開口寸法が広いので、幅広の板を作る作業、板はぎに最適です。
用途テーブル天板を板はぎで作るときなどに
種類
Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)
機械構造用炭素鋼(SC)
仕上
クロムメッキ
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類
Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)
約80
材質(本体)
#45カーボンスチール(鍛造)
材質
#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)
(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)
15.7
寸法B(mm)
7.7
締付力(kg)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
トラスコ品番
739-4110
寸法(mm)
90H×100Φ×内径約50
質量(g)
320
タイプ
48.6Φの単管用
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒です。70mmのワイドクリップで旗も破れにくく長持ちします。ボルトを4つにすることで旗が回らず固定が可能です。伸縮ストッパーも付いているため、旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です。伸縮ストッパーを下向きにして雨が入りにくくしています。紐の結束部分に丸みを持たせて紐を切れにくくしています。
仕様
●対応幅(mm):小/1000、中/1250、大/1500●材質:旗支持棒・伸縮棒/スチール製、下部紐結束部品1個/スチール製、キャップ/ステンレス製●色:シルバー●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番
67-2385-12
1本
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様
●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート
アズワン品番
65-9326-45
1本
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
材質
ポリエステル
寸法(mm)
旗:410×300、棒:Φ8×450
木工ボンドによる接合の多い、日曜大工にも最適です。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。
用途接着・切断時の固定。
材質
鉄製(表面メッキ仕上げ)
働き寸法(mm)
300
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ポールの横棒の突き出ている部分を取り除くことで、屋内外ともに安心してご使用いただくことができます。
不格好なはみ出し部分が無くなる事でのぼり全体のデザインがスマートに!。3mのぼり用ポール、ポールの横棒の突き出ている部分を取り除いた安心モデル。
用途のぼり旗専用ポール。
色
白
段数
2
横棒(mm)
650
パイプ径(Φmm)
上パイプΦ19、下パイプΦ22
最小長(mm)
1610
最大長(mm)
3000