- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- ハロゲンランプ110v100wのおすすめ人気ランキング
ハロゲンランプ110v100wのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新79件の「ハロゲンランプ110v100w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニ ハロゲン 電球 led」、「ハロゲン電球非常灯」、「タングステン 電球」などの商品も取り扱っております。
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
110
種類
ハロゲン電球
バルブ仕上
クリア
全長(mm)
70
定格電圧(V)
110
定格寿命(時間)
2000
バルブ径(Φmm)
11.5
電球の種類
ハロゲン
消費電力85Wで100Wとほぼ同等の明るさ(15%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
全長(mm)
69
消費電力(W)
85
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
85
定格電圧(V)
110
色
クリア
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
電圧(V)
220
種類
ハロゲン電球
定格寿命(時間)
2000
バルブ仕上
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途スポット照明、全体照明
口金
E11
定格寿命(時間)
2000
電球の種類
ハロゲン
消費電力65Wで75Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
65
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
69
消費電力(W)
65W
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。
口金
R7s
定格電圧(V)
AC100
周波数(Hz)
50/60Hz
質量(g)
34
消費電力(W)
10
ライン照射角(°)
360
明るさ(Lm)
850
防水保護等級
IP42
定格電力(W)
150
定格電圧(V)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)
85
口金
E11
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11.5
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプです。
用途センサーライトHSL-75PA用のハロゲンランプとして。
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
適合機種
HSL-75PA
消費電力(W)
75
1パック(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
全長(mm)
44
直径(Φmm)
12
電圧(V)
12
消費電力(W)
50
口金
GY6.35
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
ランプ寿命
4000h
光中心距離
30.0mm
定格光束(Lm)
900
電球の種類
ハロゲン電球
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
発光管に赤外線反射膜を塗布した省電力型のランプです。消費電力を約10%節約できます。
用途店舗のダウンライト照明などに最適
口金
E11
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11
消費電力(W)
130
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力)
熱線を40%カット
100Vで点灯できるためダウントランスが不要
商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球
器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能
店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格消費電力(W)
130
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
75
消費電力(W)
130
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
12
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質
樹脂
直径(Φmm)
18.2
高さ(mm)
58
質量(g)
24.5
備考
PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可
定格電圧(V)
AC100
口金
E11
定格消費電力(W)
4.8
全光束(Lm)
700
定格寿命(時間)
25000
電球形状
ハロゲン形
色温度(K)
3000
光色
電球色
電球の種類
LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
多光量設計により明るく長寿命です。
大型反射板がより効率のよい投光性を確保します。
アルミダイキャスト製で放熱効果の高いデザインです。
完全防雨型です。
耐震ハロゲンランプです。
ハタヤハロゲンライト用交換球です。
定格寿命(時間)
2000
質量(g)
10
種類
ハロゲン電球
電圧(V)
120
電球の種類
ハロゲン
店舗のダウンライト照明などに最適
消費電力(W)
85
口金
E11
材質
ガラス
全長(mm)
70
質量(g)
10
径(Φmm)
(ガラス球)11.5
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
ハロゲン
1箱(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷