- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- バリアフリー商品
- ハンドバーのおすすめ人気ランキング
ハンドバーのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新318件の「ハンドバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マジックハンド」、「手すり 白」、「バリアフリー 手すり」などの商品も取り扱っております。
バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです!
手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
TOTOインテリア・バーUB後付Iタイプ
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
握り径(Φmm)32
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
TOTOインテリア・バーUB後付Lタイプ
握り部はソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しています。
スッキリとした形状のデザインです。エルボは光沢のあるクリア塗装仕上げで、インテリア性にも配慮しています。
逆勝手でも使用できます。
握り径(Φmm)32
材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂色アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂色アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
ノーブランド握りバーI型手摺(樹脂被膜補助手摺I型)
抗菌剤配合仕様
用途和・洋便器手摺:I型材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm)色アイボリー握り径(Φmm)34使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
TOTOインテリア・バーF I型
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂シリーズインテリア・バーFシリーズ色ハーベストキャメル握り径(Φmm)32タイプソフトメッシュタイプ耐荷重(垂直)1kN、(水平)800N
材質握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー・エルボ:樹脂色ホワイトタイプソフトメッシュ寸法L1(mm)800寸法L2(mm)600握り径(Φmm)32
1個
¥16,980税込¥18,678
7日以内出荷
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
今お使いのTOTOのユニットバスおよびシステムバスに後付けできる固定金具です。
仕様(固定金具必要個数)I型:2個、L型:3個
1セット
¥4,498税込¥4,948
6日以内出荷
マルチアンカーによりユニットバスへの手すりの後付けができます。
仕様222-000マルチアンカー付き
特別な壁面裏地施工を行わずユニット鋼板パネルに取り付けできます。マグネットとベース機構により、ユニットバス鋼板パネルに対して確実に後付けできるタイプの手すりです。磁石がつく鋼板パネルに取り付けOK
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合鋼板パネル専用(プリント鋼板パネル、塩ビ鋼板パネル、ホーローパネル)強度脱離/100kgf
用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂色アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)強度脱離/100kgf
TOTOインテリア・バーIタイプ
浴室での使い勝手や安全性に配慮した手すりです。
ソフトな感触の軟質樹脂を採用。握り部裏面には握りやすく、滑りにくくするための凹凸形状を施しており、水にぬれた手でもしっかり握ることができます。
WAKI(和気産業)ぬくもり手すり浴室用 ディンプルタイプ
アルミ材に樹脂コーティングの「パイプ」と樹脂性「ブラケット」を組み合わせたので、水に濡れても安心の屋内用手すりです。
パイプにしっかり握りやすい滑り止め(凹凸)加工を施しております。
用途浴室・トイレ・洗面所など水廻りの手すりに!材質パイプ部:アルミ、PP、ブラケットPPサイズ32Φ