ハンドフォークリフトのおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
221件の「ハンドフォークリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動フォークリフト」、「毘沙門天」、「ハンド リフター 小型」などの商品も取り扱っております。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全高を抑えた低いマスト仕様でどのような現場でも使いやすいタイプです。 強度に優れています。 移動が容易なウレタン車輪です。
用途各種工場、物流センター、倉庫など 仕様 手動走行式 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 昇降方式 足踏み油圧式(タービン油:ISO-VG32)
1台
129,800 税込142,780
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEA-H200タイプ以外) 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
用途荷物の昇降や運搬
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


軽量・小廻り、用途は無限。ライトバンにも積載可能なコンパクト設計。携帯用リフトとして最適。安全ブレーキ搭載。ハンドルを放せば、自動的にロック。
フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 420×45×40 全長B(mm) 700 全幅D(mm) 420 脚長さJ(mm) 450(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 200 フォーク内幅H(mm) 290(前脚) フォーク外幅G(mm) 370(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 370
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm) 340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番 458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×40×20 揚程A(mm) 410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28 全長B(mm) 800 全幅D(mm) 550 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 370(前脚) フォーク外幅G(mm) 550(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ 低床タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 540 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 50×93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ 標準タイプ 全高(mm) 1180 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ポリウレタン車輪 /73×80 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム車輪 /180×50 フォーク内幅(mm) 150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
動力源 油圧足踏 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム150×40
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。 仕様 ロードホイール:シングル タイプ 軽量タイプ 全高(mm) 1160 フォーク内幅(mm) 160
1台
98,980 税込108,878
15日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最低高さを50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
仕様 早送り装置付き、過負荷防止バルブ付き、レリーズハンドルにスプリングバック機構付き ストローク(mm) 1130 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1020×550×1501 フォークスライド外幅(mm) 130~468 脚寸法内幅(mm) 364 脚寸法外幅(mm) 452 車輪寸法(固定車輪)(mm) 50 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm) 125 脚踏みポンプ回数(無負荷時)(回) - 脚踏みポンプ回数(全負荷時)(回) 40 フォーク最低高さA(mm) 50 フォーク最高高さB(mm) 1180 脚寸法高さH(mm) 50 フォーク長さ×幅×厚さ(mm) 600×60×38 関連資料 図面資料(0.2MB) 荷重中心距離(mm) 300
1台
139,800 税込153,780
16日以内出荷

建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキ あり 質量(kg) 31 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 最小:420×200、最大:420×465 昇降範囲(mm) 最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
149,800 税込164,780
当日出荷