ハンドランプのおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
196件の「ハンドランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドランプ 充電 マグネット」、「ハンドランプ 100V」、「ハンドランプ 防水」などの商品も取り扱っております。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。 ゴムキャップタイヤケーブルを採用しています。 手元スイッチ付。
電球の種類 耐震球 電源(V) 100 コード長さ(m) 0.3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大黒屋ホールディングス(森電機)ハンドランプ
樹脂ハンドルに加えて充電部にも絶縁構造を施した二重絶縁になっていますので、万一ハンドル部が損傷しても感電の必要がありません。
保護等級 IEC/IP20 材質(ハンドル) ポリプロ 適合ランプ 100Wまで
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的プロ用ハンドランプ プロユーザーのニーズを満たし、大変好評を頂いているハタヤのCM型 耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用し、握りやすく、しかも手元スイッチ付 吊り下げも可能なので、広範囲に使用できます。 コンセント内蔵型なので照明と電動工具の使用が同時にできる便利さです 拡散型のフロスト耐震電球付で車の整備、機械の点検や補修作業等、広範囲にわたってお使い頂いています。
種別 60W白熱灯 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電力(W) 60 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 10 トラスコ品番 107-3737 質量(kg) 1.1 照明装置 AS型60W耐震電球付き 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線仕様-太さ(mm) 1.25 コンセント仕様 2P7A125V接地付 電球の種類 白熱灯
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

屋外でも使える防雨型 。配光角:約300° 。防じん・防水等級:IP44 。吊り下げて使えるフック付き 。落下防止用ストラップ付き
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に使うことができます。1回の充電で約5時間30分連続点灯することが可能です。(LOW点灯時) 仕様 ●使用電球(交換不可):白色LED ●連続点灯時間(満充電時):(HIGH)約2時間30分 (MID)約3時間30分 (LOW)約5時間30分 ●全光束:(HIGH)約1,200lm (MID)約900lm (LOW)約550lm ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。 ●使用環境温度:5~40℃ ●充電時間(目安):最大約3時間(空→フル充電) ※2A ACアダプター使用の場合 ●充電プラグ入力電圧:DC5V ●充電プラグ入力電流:2.0A ※2A ACアダプター使用の場合 ●本体サイズ:約長さ98×幅98×高さ225(mm) ●質量:約260g ●充電温度範囲:10~35℃ (内蔵バッテリー)●電池種類:リチウムイオン電池 ※交換不可 ●電圧:DC7.4V ●容量:2,000mAh ●ケーブル長:約0.25m(付属USBケーブル) ●防水規格 :IP44(防沫型) ●期待寿命:5年(付属品・セット内容)●マルチハンドライト×1 ●USBケーブル(Type-C) ×1 ●取扱説明書×1
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W) 7 電球の種類 LED 仕様 二重絶縁 昼白色相当 タイプ 標準タイプ 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 全光束(Lm) 500 定格寿命(時間) 40000 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 7W電球形LEDランプ 電球 LED 電線仕様-種別 2PNCT 色温度(K) 5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 142×357 電線仕様-心数(C) 2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類 LED 付属品 フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1 質量(g) 約350 外形寸法(mm) 約41×57×415(本体のみ) 定格 充電/DC5.5V、2A 光源 白色LED×70 バッテリー リチウムイオンバッテリー 使用時間 約3.5時間(1回の充電に対して) バッテリー電圧(V) 3.6 使用環境温度(℃) 0~45 充放電回数 約500サイクル 保存環境 -10~70℃ バッテリー容量(mAh) 4200 明るさ(Lm) 380(LED合計/参考値) 防水保護等級 IP67準拠
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品 しゃ光板 適合機種 交換球:LFC-15W-50K(13115) 材質 球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン) 質量(kg) 1.1 消費電力(W) 14.9 スイッチ スイッチ付 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 定格電流(A) 0.16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108×108×287 電線長さ(m) 5 入力プラグ 2Pプラグ 芯数 2芯 電線仕様-種別 VCT 0.75mm2×2心 色温度(K) 5000 照度(Lx) 1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 100V:120.8 光源寿命 40000時間 LED 15W 使用場所 屋内型 入力電圧範囲(V) AC90~125 照射角 260度 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 83 定格光束(Lm) 1800 電球の種類 LED 比較 一般電球 100形クラス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量コンパクトボディーです。 360°回転フック付です。 手元スイッチ付です。 放熱効果の高い網型ガード。 電球交換が容易な網型ランプガード付です。 耐熱性、絶縁性に優れたフェノール樹脂グリップ。
用途工事現場。作業現場。塗装業。DIY。 電源(V) 100 消費電力(W) 60 電線仕様-種別 VCT0.75mm2×2芯 明るさ(Lm) 790 寸法(幅W×長さL)(mm) 119.5×338 フック フック付 電球の種類 耐震球
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省エネ・長寿命のLED&蛍光灯ランプの2タイプ
定格消費電力(W) 7 質量(kg) 0.49 摘要 屋内用回二重絶縁 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 電線長さ(m) 0.3 電線太さ(mm2) 0.75 照明装置 7W電球形LEDランプ 電線仕様-種別 2PNCT 電線仕様-芯数 2 電球の種類 LED
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷

連結コンセント付です。 クリップにより固定できます。
用途屋内作業用現場の補助照明。 消費電力(W) 100 トラスコ品番 838-5456 材質 硬質ガラス(電球)、塩化ビニール樹脂(コード) 質量(g) 560 電圧(V) 110 口金 E26 コード長さ(m) 5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

耐熱性と絶縁性に優れた樹脂グリップを採用しています。 便利な手もとスイッチ付です。 コンセント内蔵型なので、照明と電動工具の使用が同時にできる優れものです。
用途車の整備。機械の点検や保守作業。 電源(V) 100 電線仕様-種別 VCT1.25mm2 電球の種類 白熱電球
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロが選ぶ、プロが使えるプロ仕様の蛍光灯ハンドランプです。 インバーター式なので瞬時に点灯、50/60Hz兼用。 蛍光灯なので長時間使用でも低温度。 狭い所でも隅々まで照らすスリムデザイン。 蛍光灯なので省エネルギーで長寿命。 安全なアース不要の二重絶縁構造。
防水性 屋内型 摘要 屋内型回二重絶縁 周波数(Hz) 50/60兼用 定格電圧(V) 100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 419×64×49 定格消費電力(W) 13 照明装置 インバーター内蔵13Wコンパクト蛍光灯付き 電線仕様 VCT0.75×2 設置場所 屋内 電球の種類 蛍光灯
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g) 約155 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約300×35×13 バッテリー 3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間 約3時間 防塵防水性能 IP66相当 点灯方式 4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯 耐衝撃性 5m 充電可能回数 500回未満 明るさ(Lm) High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP) 照射距離(m) 最大約2(4TOP) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36 色(インジケーター) 【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプ クリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 142×357 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60兼用 電線仕様-種別 2PNCT 仕様 二重絶縁 電線太さ(mm2) 0.75 芯数 2 電源タイプ 電源コード式 耐水性 防雨タイプ 使用場所 屋外用 特殊用途 防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発熱が少なく虫が寄りにくいLEDタイプです。熱、衝撃に強いポリカガード付です。ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。本体重量が軽く、取り回しの良い仕様です。
用途作業灯、ハンドライトとして。 トラスコ品番 595-0049 電源(V) 100 消費電力(W) 7.5 口金 E26 コード長さ(m) 5 口幅(mm) 樹脂クリップ:25~45 使用場所 屋内、屋外 明るさ(Lm) 600 電球の種類 LED
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付
付属品 アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 消費電力(W) 230 口金 E26 芯数 2 トラスコ品番 851-4030 コード長さ(m) 5 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
消費電力(W) 32 電球の種類 蛍光灯 使用場所 屋内用 コード長さ(m) 5 電源タイプ 電源コード式 芯数 2 付属品 スパイラル蛍光球36W(屋内用) トラスコ品番 851-4031 質量(g) 690 口金 E26 寸法(幅W×長さL)(mm) 110×250 機能 連結コンセント付 接続コード 5m
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ! 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン
定格電流(A) フレーム:15AF/15A(OC付) 質量(g) 0.17 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電圧(V) 100 コンセント個数 2 保護機能 地絡・過負荷・短絡保護 動作時間 0.1秒以内(高速形) 極数・素子数 2P2E(OC付) 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
消費電力(W) 200 コード長さ(m) 5 仕様 ターンスイッチ付。替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 トラスコ品番 851-4029 口金 E26 機能 連結コンセント付 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋内用 電球の種類 耐震球
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

森式防水型コンセントは「配線器具防水試験通則」(JIS C0920)による防雨形の性能をもっています。 屋外、水滴のかかる場所、切粉が発生する場所、粉塵の多い場所等に最適です。 プラグを外した時には、防水蓋を閉めておけば防水は完全で、コンセント内を傷つけることはありません。 プレートはいずれも真鍮製で、耐食性があり、露出用のボックスはアルミダイカスト製です。
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)