- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ハンドルノブのおすすめ人気ランキング
ハンドルノブのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新1,065件の「ハンドルノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転グリップ」、「ハンドノブ」、「回転 ノブ」などの商品も取り扱っております。
色
(ねじ部)黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
取付部
リーマー穴
色(本体)
黒色
材質(取付部)
鋼材SUM22
ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付部
丸穴
種類
六角形
穴径(Φmm)
5
表面処理(本体)
クロムメッキ
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
ハンドルカバーもしっかりフィット!車庫入れ、縦列駐車等のハンドル切り返しが容易になります。ベアリング採用で操作もスムーズです。
用途内装パーツ
寸法(Φ×mm)
55×60※グリップ部
適合径(Φmm)
26~32
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
黄銅
取付部
めねじ
色
(ノブ)黒
種類
多角形
リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
種類
ローレット
材質/仕上
A5056、アルマイト処理(黒)
仕様
グリップ取付穴あり、リーマ穴
色
黒
材質(ねじ部)
鉄
材質(ハンドル部)
不飽和ポリエステル樹脂
握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
多角形
取付部
めねじ
材質(取付部)
黄銅
ハンドルの操作がラクチンになります。太さ直径30~35mmの車種に適合します
質量(g)
172
付属品
ボルト、ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途フォークリフト用ハンドルノブ
メーカー
TCM
純正品番
216G4-12681-C相当品
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂
ハンド径27mm~30mm対応
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
取付部
めねじ
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
色
ブラック
適合ハンドル
Φ28~33mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
材質(本体)
鋳鉄FC200
材質(取付部)
鋳鉄FC200
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
表面処理(本体)
クロムメッキ
色
(ねじ部)黒色
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
取付部
めねじ(段付)
色(本体)
黒色
材質(取付部)
鋼材SUM22
オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
材質(本体)
(ステンレス)SUS304
種類
多角形
取付部
めねじ
表面処理(本体)
バレル研磨
材質(取付部)
(ステンレス)SUS304