ハードヘッドのおすすめ人気ランキング

2026/03/11更新
229件の「ハードヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナットドライバーM4」、「ワックスがけ用スポンジバフ」、「テングツール」などの商品も取り扱っております。
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm) (材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm) 303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 電流(A) 12 切削材高さ(mm) 最大:115(3寸8分)。最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 595×660×480 質量(kg) 34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
軸径(Φmm) 6 サイズ(mm) 125
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


交換式Tスロット超ハードヘッド用円筒シャンクです。
用途交換式Tスロット超ハードヘッド用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。 種類 ナットドライバー 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

機能性を極めた充実の入組み!オールマイティソケット! 世界中で使用されている5種ボルト・ナットに対応。
セット商品数 23 差込角(mm) 9.5 セット内容 オールマイティソケット(mm)/10・12・13・14・17・19・21・22・24。ドライバービット/+1・+2・+3・-6。ヘックスビット/H3・H4・H5・H6。スパークプラグ(mm)/16・21。エクステンションバー。T型ドライバーハンドル。ラチェットハンドル。ビットアダプター
1セット(23点組)
6,998 税込7,698
当日出荷


用途浴槽・タイル面・大理石等の洗浄、自動車・バイク・自転車等の洗浄用 サイズ(mm) 125
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃先の欠損を抑制し長寿命を実現。 ・コーナ部の欠損対策に有効 ・強靭な刃先形状の採用により、スプリングバックなどによるコーナ欠損を抑制。特に低剛性なクランプや機械での使用に最適。 ・浅い穴などに喰い付き、貫通の多い加工へのベストソリューション ・硬度の高い被削材や高炭素鋼への加工に最適(C>0.45%) ・耐摩耗性材種AH9130との組み合わせにより、安定した長寿命を発揮
用途刃先強化型 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
15,996 税込17,596
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途汎用ヘッド RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法DC(mm) 21.4 寸法PL(mm) 3.25 寸法LPR(mm) 11.98 寸法SSC(mm) 21
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷

六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類 ナットドライバー 材質(グリップ) プラスチック 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨 付属品 刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1 材質 ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄 消費電力(W) 210 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 型番 CG11 電源(単相/V) 100 砥石寸法(Φmm)外径 100 砥石寸法(mm)厚さ 3 握り径(Φmm) 57 電源タイプ AC電源式 回転数(min-1[回/分]) 7000 砥石内径(mm) 15
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ドリル加工に最適化された新コーティング材種により長寿命を実現
用途座繰り穴加工用ヘッド RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法SDL(mm) 0.7
1セット(2個)
27,960 税込30,756
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用 外径(Φmm) 125 サイズ(mm) 125 危険物の類別 非危険物
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類 ナットドライバー 材質(軸) クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

滑り止め HAZET3-コンポーネントハンドル- 高いパワー伝達を可能にします 表面:クロームメッキ 油のついた手でも滑りません 大きめのグリップ ガソリン、酸、油圧作動油、ブレーキ液などに対して耐性があります ISO 8764-1:2004、ISO 8764-2:2004 ツール数:5 プラス:PH1・PH2 マイナス:0.8×4.0mm・1×5.5mm・1.2×6.5mm ドイツの主要な研究機関と協力して設計された3コンポーネントハンドル: コンポーネント1(ハード):ブレード確実に固定します コンポーネント2(ハード):衝撃に対する安定性が高い コンポーネント3(ソフト):軸方向に加えられた力が滑りにくく安全 グレーのチップは、腐食から最適な保護を提供し、スクリューヘッドのブレードを完璧に保持することができます
セット内容 プラス:PH1・PH2、マイナス:0.8×4.0mm、1×5.5mm、1.2×6.5mm 商品構成 セット品 表面 クロムメッキ 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm) 0.8×4.0、1×5.5、1.2×6.5
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷