- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ツーリング
- ハーフセンターのおすすめ人気ランキング
ハーフセンターのおすすめ人気ランキング
2026/03/30更新98件の「ハーフセンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄 彫刻」、「ケレ」、「レースセンター」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOハーフセンター(超硬チップ付)
レースセンターの先端部をワークと接しないようにカットしてあります。
用途センター振れを防止。仕様焼き入れ研磨品、超硬チップJIS B 4104適用品材質機械構造用炭素鋼(S45C)
PROXXON(プロクソン)専用彫刻ビット Φ3.2mm軸 細字
真鍮、鉄などの材料の加工に最適
用途彫刻テーブル専用替刃、文字の彫刻材質超硬タイプ細文字用シャフト径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
TRUSCOレースセンター超鋼付 ロングタイプ
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
シャフト類の研磨加工に最適なワンタッチのケレーです。
加工物の脱着は片手で簡単にできます。
負荷が加わりますと偏心カムにより自動的に締まります。
偏心カムの採用により面当たりで抑えますので、加工物の仕上がりに傷が付きません。
RoHS指令(10物質対応)対応
貴金属・真ちゅうなどの非鉄金属や、プラスチック・ゴム・木材などの非金属の精密切削加工に適しています。
トラスコ品番498-8604材質スチール最高回転数(min-1[r.p.m])100000先端ボール径(mm)0.4
1袋(10個)
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工