- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- ハーモニックのおすすめ人気ランキング
ハーモニックのおすすめ人気ランキング
2026/01/26更新52件の「ハーモニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音モーター」、「nsk グリース ps2」、「シンコー モーター」などの商品も取り扱っております。
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)
-50~150
外観
桃白色粘ちょう状
危険物の類別
非危険物
タイプ
ハーモニックギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
28(30)
信号入出力方式
フォトカプラ
タイプ
ハーモニックギヤードタイプ
種類
ステッピングモーター
電源
五相
モーター取付角寸法(mm)
20(22)
信号入出力方式
フォトカプラ
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。
振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ
遊星ギア
取付方式
フランジ取付
タイプ
延長軸出力
フランジタイプ
TYPE3
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観
淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-50~150
モータータイプ
ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付方式
フランジ取付
モータータイプ
ギヤヘッド
種類
ステッピングモーター
電源
二相
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用
質量(kg)
0.65
種類
ボールベアリングタイプ
シャフト
GN歯切り
モータータイプ
ギヤヘッド
寸法L2(mm)
3
モーター取付角寸法(mm)
80
基油にジエステル油と合成炭化水素油を使用しており、低温で低トルクを要求されるようなベアリングに適しています。
ちょう度
2号
商品タイプ
リチウムグリース
色
白
使用温度範囲(℃)
-50~130
滴点(℃)
195
外観
白色粘ちょう状
混和ちょう度
275
増ちょう剤
リチウム
基油
エステル系、炭化水素系合成油
動粘度(mm2/s)
15.9(40℃)
離油度(%)
3.5
蒸発量(%)
0.30
危険物の類別
非危険物
特性
低温性、音響特性
扉寸法(mm)
694×1990
仕様
低VOC、4VOC基準適合
種別
固定枠
等級
3(高齢者配慮)
有効開き幅(mm)
625
本体高さ(mm)
1990
表面仕上げ
ドア本体:特殊樹脂シート、枠セット:オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
F★★★★
本体幅(mm)
694(ドア)
枠外幅(mm)
750
枠外高さ(mm)
2028
木目
横
種類
サーボモーター
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
交流
YAGレーザ(1064nm)を高調波変換したレーザ光(355nm、532nm)を波長で分離または合波する場合に使用します。反射率波長が違う3種類をご用意しています。誘電体多層膜を使用しているので、膜に吸収がなく、エネルギー密度の高いレーザ光にも使用できます。プレートタイプのため、ビーム径の大きなレーザにも使用できます。
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
はすば歯車採用の静音タイプです。
高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。
潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。
密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに
仕様
RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。
セット内容
キー、取扱説明書
材質
アルミ、鉄
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
タイプ
標準型
種類
減速機
取付方式
フランジ取付
バックラッシ(°)
0.25
6.6kV系統進相コンテ?ンサ回路て?過電流・過熱リレーの動作か?ある場合に適しています。 6%、または13%直列リアクトルの端子間に接続し、通常は開放状態て?あるため、カ?イト?ライン以内の高調波に対して応答することはありません。(通常の受配電設備における耐電圧試験の実施て?支障はありません。)。フィルタのように高調波そのものを減衰、消滅させるのて?はなく、高調波による拡大現象を防止します。過渡的な過電流に応答し、すは?やく正常な状態に復帰させます。第5高調波か?発端とされる過電流及ひ?騒音(うなり)を伴う高調波引込現象の処理に対応しており、第3高調波か?主原因て?現れる過電流を伴わない騒音(うなり)には対応しておりません。LBSの開閉によって生し?る開閉サーシ?過電流にも動作し、減衰させる効果を備えています。小型軽量、容易に取り付けか?て?き、大か?かりな工事は不要て?す。
種別
6%直列リアクトル用
電圧(V)
連続使用基本波:243
公称電圧(kV)
6.6
1個
¥139,800
税込¥153,780
19日以内出荷
エスコ品番
EA991CF-8
質量(kg)
0.5
容量(mL)
80
寸法L(mm)
214
寸法L1(mm)
145
ノズル長(mm)
115
排出容量(mL)
0.75
排出圧力(MPa)
25
危険物の類別
非危険物
ノズル径(Φmm)
32
1個
¥3,460
税込¥3,806
欠品中
適合
EW-M770T/M770TW/M970A3T
適合機種メーカー
EPSON
機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
用途取替用グリスニップル。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート白色