バイク用ハンドルグリップのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
511件の「バイク用ハンドルグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 グリップ」、「ハンドルグリップ キジマ」、「ヤマハ 純正 グリップ」などの商品も取り扱っております。
スーパーバイクグリップ PROGRIPランキング1位
≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪GP GELシリーズ≫。長距離ツーリングにおすすめのやわらかめグリップ!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!「耐震ゲル」よりも更にソフトな「GPゲル」素材を採用しツーリングでの手の疲労軽減に効果絶大!!あらゆる気象条件路面状況車両状況に対応しエンジンや路面、双方からの振動を柔軟に吸収します。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐える適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。
内径(Φmm)(左右)22/25
1セット(2本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)


NICEネオグリップ KIJIMA(キジマ)ランキング3位
手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。
全長L(mm)120タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
1セット(2本)
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

GRIPPYGRIP D-LINE 120 DAYTONA(デイトナ)ランキング4位
SFアニメからインスパイアされたデザインは、エッジの効いた現在のスーパースポーツモデルにベストマッチ。全長120mm。エンド貫通
全長(mm)120仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
1セット
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

スーパーグリップ MAD MAX(マッドマックス)ランキング5位
飽きのこないシンプルなデザインです。
全長(mm)120付属品樹脂製バーエンドキャップタイプ貫通タイプ内径(Φmm)22.2/24(スロットル側)ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用外径(Φmm)約31
1セット(2本)
859税込945
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。 domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22グリップ長さ(mm)126セット内容1セット(左右1組)材質サーモプラスチックゴムタイプストリート適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
1セット
3,498税込3,848
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

コストパフォーマンスの高い汎用ハンドルグリップです。ワイヤリングガイド有り。
用途グリップの補修など。全長L(mm)約125タイプ非貫通内径(Φmm)(左)20(右)24適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)グリップ径(Φmm)31長さ内寸(mm)約119
1セット(2本)
529税込582
当日出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
ハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
1ペア
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐久性が高く、握り心地がソフトなクレイトンラバーを採用しました。長さ126mmでマウンテンバイクや、スポーツ車にも最適。
用途自転車用。全長(mm)126材質クレイトンラバー(TPR)ハンドル径(Φmm)22.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1ペア
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。
全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
1セット(2本)
1,898税込2,088
当日出荷

握り心地の改善やドレスアップに最適なハンドルグリップです。
用途Φ22.2全長(mm)113適合汎用品材質ゴムグリップ
1セット(2本)
869税込956
当日出荷

2色成型グリップSP1の貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)114タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
1セット(2本)
1,398税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)110タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)31
1セット(2本)
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質はグリップ素材として実績のあるエラストマーを採用! 8耐参戦レーシングチームのアドバイスによる完全オリジナルデザイン。
長さ(mm)122タイプ貫通型ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)約30
1セット(2本)
1,598税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
1個
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック寸法(mm)120ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
789税込868
当日出荷

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
1個
219税込241
当日出荷

標準ハンドル用のグリップラバーです。
全長L(mm)116ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
1セット(2本)
859税込945
当日出荷

エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。
全長(mm)125適合●Φ22.2ハンドル用サイズ●全長:125mmタイプエンド貫通タイプ
1セット(2本)
1,298税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

≪PROGRIPとは?≫。ヨーロッパにおけるハンドルグリップの代名詞「PROGRIP」。モトGPやワールドスーパーバイク選手権で活躍するライダーへのスポンサードから商品作りにフィードバックし多くのライダーに愛用されています。。≪スタンダードラバー≫。従来のグリップに使用されるスタンダード素材を使用。ブラックカラーを使用してリプレイス要素やどのようなバイクにもマッチするデザイン。。≪耐震GELシリーズ≫。レーススポーツ走行ツーリング等、オールラウンドに使用可能!。アウターラバー(ソフト)&インナーラバー(ハード)の二重構造グリップで手の疲労。軽減に効果を発揮!!ハードなブレーキングを行なうレースやスポーツ走行にも耐え。る適度な硬さとやわらかさを兼ね備えオールラウンドに使用可能なグリップです。※ 耐震ゲルの材質は、溶剤に弱いためエポキシ樹脂製の専用グリップボンドが必要となります。※グリップをお選びの際は、純正グリップのサイズをご確認のうえ、お求めください。
内径(Φmm)(左右)22/25外径(Φmm)約29
1セット(2本)ほか
2,898税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)