- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バイス/クランプ/ハンドプレス
- バイスヘッドのおすすめ人気ランキング
バイスヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新120件の「バイスヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプヘッド」、「バイス」、「木工バイス」などの商品も取り扱っております。
ダクタイル鋳鉄製ですから、耐衝撃性と耐久力を有し、ハードな使用にもビクともしません。
種類
リードバイス
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質
本体:ダクタイル鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
228
口幅(mm)
45
口深(mm)
47
材質(本体)
スチール
エスコ品番
EA525ML-7
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
73
口幅(mm)
25
口深(mm)
51
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525MK-25
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
228
口幅(mm)
45
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525MK-20
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
細かい加工物の保持・固定に便利
V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
種類
精密バイス
最大口開き(mm)
20
口幅(mm)
25
主な用途
ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として
材質
スチール
表面処理
塗装
クランプ式なので簡単に取り付け、取り外しができます。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付きで作業がはかどります。
種類
ベンチバイス
材質(本体)
鋳鉄
クランプ開口(mm)
(最大)50
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。
材質
ダクタイル鋳鉄
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類
リードバイス
材質(本体)
炭素鋼
付属品
回転台
材質
(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上
(本体)FC25
コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。
種類
ピンバイス
材質(本体)
真鍮
主な用途
精密加工作業
仕様
片頭式
全長(mm)
93
適合サイズ(mm)
0.1~3.2
付属品
コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
ワンタッチ吸盤式ベースの採用により簡単に作業台に固定できます。プラスチック製。
トラスコ品番
468-7281
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×90×70
クリップ幅(mm)
最大35
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
152
口幅(mm)
47
口深(mm)
51
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525MK-15
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
バイスの角度を自由自在に替えれます。360°回転し45°まで傾斜可能です。
用途軽作業に。
種類
アングルバイス
最大口開き(mm)
50
口幅(mm)
80
口深(mm)
18
材質(本体)
アルミ
主な用途
軽作業
質量(kg)
0.85
全長(mm)
305
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。
アンビル部での強い打撃禁止。
種類
リードバイス
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525ML-3
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類
シャコ万力
材質(本体)
S45C(鍛造製/熱処理あり)
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525ML-4
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷