バイスレンチのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
211件の「バイスレンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆びたボルト 外し」、「なめたナット 外し」、「ナット 外す 工具」などの商品も取り扱っております。
バイスレンチ LB-2N ライト精機ランキング1位
1個
5,798税込6,378
当日出荷

バイスプライヤー モノタロウランキング2位
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
1個
719税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

万能ソケット モノタロウランキング3位
いろんなボルト・ナット・フックなどを簡単に締めたり緩めたりできます。
全長(mm)65差込角(mm[inch])9.5[3/8]外径(Φmm)28材質クロームバナジューム鋼使用範囲(mm)6~21関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷

バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ モノタロウランキング4位
バイスプライヤータイプのため、挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。グリップすればあとは簡単回すだけ!
用途オイルフィルターの取り外しに材質クロームバナジウム全長(mm)240適合径(Φmm)55~118
1個
1,798税込1,978
当日出荷

全ネジレンチ ベッセルランキング5位
ストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。長い吊りボルトも中間で作業が可能。軽量・コンパクトで携帯に便利。
用途全ネジ・ズンギリ・吊りボルト取り付け用専用工具全長(mm)150直径(Φmm)32厚さ21
1個
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体は鍛造品で熱処理を施してありますので耐久性は抜群です。 固くなったナットを割って取り外します。
用途錆びついてどうやっても動かないナットを割って取り外す工具です。
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ナメてしまったり固着して取り外しが困難なナットに割りを入れる事で結合を弱め取り外しを可能にする特殊工具です。
使用範囲(mm)9~27RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

錆びつきや傷で外せなくなったナットを割ることが出来ます。本体は鍛造品ですので耐久性に優れています。
用途ナットを外そうとしても錆びや変形が原因で外せないときに材質本体:炭素鋼、刃:クロームバナジウム鋼
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

角が丸くなって緩まないボルトナットに便利
材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
1個
23,700税込26,070
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容インパクトドライバー +ビット:36mmNo2,3・80mmNo2,3 -ビット:36mm8,10mm・80mm8,10mm スクリューエキストラクター:5/16,7/64,5/32,1/4,19/64 HSSドリル:5/64,7/64,5/32,1/4,19/64 ナットクラッシャー:5/16~1/2,1/2~5/8,5/8~7/8 スタッドボルトリムーバー:M6~RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980税込25,278
6日以内出荷

用途ナットが錆付いたりレンチなどでまわせなくなった時のナット割りに
1個
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


割れるナットの硬度はHRC44までです。角度付き形状で使い易いです。刃物は再研磨が可能です。別途、油圧ポンプとホースが必要です。
用途固着して緩まないナットを割りに。材質鍛造スチール
1台
219,800税込241,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

回せなくなったナットを割る専用工具です。破壊されるナットを円形の中心部に入れ、後部の六角ボルトをスパナ(NS-2は14mm、NS-3は19mm)、モンキーレンチ等で締めつけ、ナットを割ります。
用途ナット割り専用。割ることのできるナットの二面幅(mm)NS-2/12~16mm、NS-3/16~22
1セット
2,798税込3,078
当日出荷

特殊な形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。
用途角がまるくなってしまったボルト・ナットの取り外しに。差込角(mm)9.5(3/8)セット内容8/10/11/12/13/14/16/17/19材質クロムモリブデン鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
3,198税込3,518
当日出荷

簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
1個
4,598税込5,058
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

自動車、船、建築資材、石油施設、セメント工場、鉄道関連等に使用される大きなサイズ用のナットブレーカーです。 硬度がHRC44までのナットに使用できます。コンパクトなデザインで、狭いスペースでの使用も可能です。 油圧システムにより、少ない力で作業することができます。ケース付きで、本体以外にも替刃等を入れておくことができます。
1個
849,800税込934,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)