- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- バックのおすすめ人気ランキング
バックのおすすめ人気ランキング
2026/01/11更新71,386件の「バック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モバイルバッテリー 12V出力」、「ビジネスバック」、「リュックサック」などの商品も取り扱っております。
移動に便利な長めの手提げショルダー
仕様
ポケット付、折りたたみ可、PVC加工
材質
高品質ポリエステル
色
ブラック
ものが出し入れしやすい大きな開口部で、荷物をまとめて持ち運べます。
B4ファイルも収まる余裕の収納力。
小物や鍵を分けて収納できるインナーポケット。
手持ち・肩掛けどちらにも対応。
柔らかく手触りの良いナイロン製ベルトを採用し、肩掛け時の衣服との擦れも低減します。
ジッパーでバッグの口を閉じられます。
底板・底鋲付で自立します。
バッグ両側にサイドポケット付で、ペットボトルなども収まります。
質量(g)
650
内容積(L)
19
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
350
外寸法・奥行(mm)
180
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×170×295
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
色(本体)
ブラウン
携帯に便利なクリアケース入り。ヘッダーを切り取ればスクエア形状になり、工具箱・メンテナンスバックにも収納しやすくなります。
種類
セット品
材質(グリップ)
ステンレス
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。
この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。
材質
ステンレス
形状
フェルール
取扱説明書
取付手順(0.55MB)
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
海やプール、アウトドアに大活躍!大容量で防水性の高いシリコンバッグです。濡れた水着やタオルはもちろん、飲み物や食料もまとめて収納できます。
用途防水大容量!シリコンバッグでビーチもアウトドアも楽しもう!
付属品
ベルト
色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×280
機能
防水
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
車輌の後退を的確に知らせる最重要安全ツール
用途フォークリフト
仕様
防水性
異素材の切り替えが印象的なバックパック!
質量(g)
528
幅(cm)
37
高さ(cm)
46
奥行き(cm)
12
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途バール・ハンマーなど長い工具、三脚などの収納。
材質(本体)
PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
1000×130×130
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
130
外寸法・奥行(mm)
130
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1台
¥369,800
税込¥406,780
8日以内出荷
リード工業(LEAD) 。CRAS CA-01 自転車用ヘルメットバッグ 。簡易ロックできるヘルメットバッグ。小さく折り畳めてフレーム等に巻きつけ可。自由に設定できるダイヤルロックを採用。防水防塵が叶う軽量ポリエステル素材。かごのない自転車の荷物入れとしても使用可
材質
ポリエステル100%(210D/PUコーティング)
色
グレー
質量(g)
約80
寸法(cm)
38×45 (マチなし)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質
真鍮
適合工具
HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
BBTOOLや電動工具等の収納、持ち運びに!!。大容量、大きな開口部で出し入れがしやすい。開口部にフレームが挿入されており、広げた状態を保ち。バッグがBOX形状になるように設計されています。底は丈夫なプラスチック製で安定感があり、濡れた場所に置いても中まで浸透しない。クッション入りの持ち手で、手が痛くなりにくい。電池パック収納ポケット付き。収納ポケット数(外側 ×6、内側 ×5)
質量(kg)
1.05
外寸法・幅(mm)
460
外寸法・高さ(mm)
260
外寸法・奥行(mm)
260
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
【耐荷重80kg】カギ付きの多目的収納ボックスです。ステンレスワイヤーバックルを使用しているので、強度が優れています。フタの内側にはパッキン材を使用していますので、内部に雨水やホコリが入りにくくなっています。底部にはベルト穴付きで、バイクの荷台等に固定可能で落下防止に。鍵付きなので中身の盗難防止にも。同商品でスタッキング可能。
用途屋外・屋内の収納に
付属品
鍵2本
材質
バックルワイヤー部:ステンレス、カギ:スチール、パッキン:EVA
質量(kg)
2.12
材質(本体)
ポリプロピレン
耐荷重(kg)
80
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
351
関連資料
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
外寸法・奥行(mm)
361
有効内寸法・奥行(mm)
285
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
360
オリジナル異型断面糸「クールエスパー(R)」を使用。ランダムな集合体構造が、まるで植物の茎のように毛細管現象を発揮。速やかに体の汗を吸い取ります。スパンライクタッチで快適な着心地、速乾性に加えて、UVカット、透け防止機能も備えています。オリジナルストレッチ糸使用により従来のポリエステルに比べストレッチバック性が向上。
色
ホワイト×ワイン
サイズ
LL
アズワン品番
69-0353-96
1枚
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900。・スピーカー:2W+2W。・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃。・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット。・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ。対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。・地デジチューナー。受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)。EPG番組ガイド:8日。・メディアプレーヤーソフト。再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)。音楽:MP3、WAV。動画:MP4、AVI。テキスト:TXT。・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び
付属品
リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
18
電源
AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
41.0×37.5×27.3
1台
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷