バックドアストッパーのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
252件の「バックドアストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リアゲート ダンパーストッパー」、「ゲートストッパー」、「ドアストッパー」などの商品も取り扱っております。
ドアストッパー KTCランキング1位
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
仕様板金作業時や、部品交換時にドアを少し開いた状態で固定する専用工具。トラスコ品番821-7815全長(mm)190質量(g)200危険物の類別非危険物
1個
2,898税込3,188
当日出荷



ドア・ゲートストッパーセット KTCランキング4位
ドアのロック部を利用し固定できます。ほとんどの車種に対応できます。脱着が簡単に行えます。
用途ドアの板金作業、リアゲートの板金作業に。仕様板金作業時や、部品交換時にドアやリアゲートを少しひらいた状態で固定する専用工具。ストライカーΦ10mm以下(自動ロック機構付きの車輌は除く)トラスコ品番821-7831セット内容ドアストッパー(AP902A)、ゲートストッパー(AP902B)全長(mm)ドアストッパー:190/ゲートストッパー:540~740質量(g)700 (ドアストッパー 200/ゲートストッパー 500)危険物の類別非危険物
1セット
7,798税込8,578
当日出荷

(67282)STOPPER, BACK DOOR, トヨタランキング5位
1個
1,398税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

車種ハイエース200系型式Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期メーカートヨタ
1セット
2,998税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイル漏れやガス抜け等により弱ったダンパー・ボンネットの重さによる自然落下を防止する為に固定する工具です。 また後付けの大型スポイラー装着車のダンパーの固定にも使用可能です。 ボンネットやテールゲート等のバンパーのショックロッド部分に取付する事でストッパーになります。 ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製
用途ボンネット・トランクフード・テールゲートに使用されているダンパー用ハンドル長さ(mm)64
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ足操作タイプ種別マグネット式、補助板付付属品補助板トラスコ品番356-5246材質ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石)幅(mm)40高さ(mm)260.5質量(g)216
1個
2,498税込2,748
当日出荷

ゲートストッパー(AP902B)専用です。伸縮調整ピンを紛失された場合の補給部品です。
危険物の類別非危険物
1セット
1,498税込1,648
3日以内出荷

セット内容7739H0S・7739U0S・7739Z0S材質鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)180危険物の類別非危険物
1個
2,798税込3,078
当日出荷

ドアを半開きで固定できるので鈑金及び、みがきの時重宝します。
寸法(mm)120危険物の類別非危険物
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ワールドオートツールリアゲートサポート(36センチ)
リアゲートをかなり開けた状態で固定できるので内張りの中を修理する時に重宝します。
寸法(mm)360伸縮範囲(mm)475~740危険物の類別非危険物
1個
5,798税込6,378
4日以内出荷

材質鉄、一部ステンレス適合機種ヨコ幅300mm以上のPL全機種セット内容金具、パッキン、取付ねじRoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,998税込3,298
当日出荷

ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
1個
6,998税込7,698
当日出荷

1BOX・ハッチバックのリヤゲートやドアを開いたままでの磨き作業・塗装作業を可能にします。 鈑金、塗装、配線作業、デント作業等様々な場面で活躍します。
長さ(mm)590~960寸法D1(mm)11寸法D2(mm)7危険物の類別非危険物
1個
22,980税込25,278
5日以内出荷

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも!パイプ径(Φmm)29材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴムアイボリー静止荷重(kg)(垂直)50
1本
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ベースがV字型なのでネジを締めると3点でしっかり固定できます。ボンネット・トランクのダンパー不良の時の落下防止 レクサスOK
用途ボンネット(エンジンフード)トランクフード、テールゲートに使われているダンパーを伸びた状態で一時的に固定します。オイルやガス漏れ等により弱ったダンパーが、ボンネットの重さにより収縮しないよう固定します。関連資料(3.49MB)
1個
3,598税込3,958
5日以内出荷

ボンネットフードやテールゲート等の弱った油圧ダンパー使用時の、自然降下を防止する事が出来ます。ボルト先端は傷が付きにくい真鍮製。
用途ボンネットフード・テールゲート等の油圧ダンパー。材質本体:アルミニウム ボルト:スチール(先端のみ真鍮)適合シャフト径(Φmm)13までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
グレー材質(本体)シリコンゴム適合扉厚(mm)40程度までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198税込3,518
当日出荷