バナナプラグのおすすめ人気ランキング

2025/12/30更新
697件の「バナナプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バナナ端子」、「バナナプラグ ネジ式」、「バナナクリップ」などの商品も取り扱っております。
材質(絶縁体) ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500V) 耐電圧(V/min) AC500 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 適合規格 RoHS対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V) 30 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ:大 全長:約47.5mm テスター棒用
用途テスター棒用 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 115×60×5 セット内容 赤黒各1個
1セット
341 税込375
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(2セット)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


MAC8(マックエイト)バナナプラグ
電源、信号取出しに利用できるプラグです。 相手側はBRシリーズを使用して下さい。
材質 本体:黄銅、バネ部:リン青銅、樹脂部:PPE(色:黒、赤、黄、緑、青、灰、白)(UL94V-1) 適合 ジャック:BRシリーズ 使用温度範囲(℃) -40~+125 定格電流(A) 15 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 10以下(相手BRシリーズ) RoHS指令(10物質対応) 対応 絶縁耐圧(V) 1000(AC,DC1分間)
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1個
3,820 税込4,202
当日出荷

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)バナナプラグ
圧着式。識別を容易にするための汎用性が高い、赤色と黒色をパッケージにしています。
材質 本体:黄銅+リン青銅、メッキ:ニッケル、カバー:ABS
1セット
599 税込659
当日出荷

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バナナプラグ-ワニ口
長さ(m) 約1.2 アズワン品番 64-4286-97 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

種類 プラグジョイントコネクタ 定格電圧(V) 42 定格電流(A) 20 全長(mm) 40 奥行(mm) 8 高さ(mm) 15 材質 66ナイロン 寸法F(mm) 20.5 引出し線長さ(mm) 9~11 適合電線範囲 単線(mm) 0.4~1.6 適合電線範囲 撚線(mm2) 0.08~2.5 電線抱合範囲AWG(#) 28-14 質量(g/パック) 32.35 質量(g) 32.35
1パック(4個)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
材質 本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール 全長(mm) 500 サイズ S 通電電流(A) 2(最大) DC12 クリップ U-0101 リード線 0.1sq 耐電圧(V) (絶縁)AC2,000(1分以上)
1袋(6色×1本)
3,998 税込4,398
当日出荷

バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質 【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS 定格電圧(V) DC60/AC30 ケーブル長(m) 0.5 定格電流(A) 12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時) 導体断面積(mm2) 0.75
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷