バフ研磨剤のおすすめ人気ランキング

2026/02/15更新
278件の「バフ研磨剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バフ研磨機」、「バフ掛け」、「バフ研磨」などの商品も取り扱っております。
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 850 種別 固形研磨剤 適合材 ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

バフに良く馴染み、光沢が得られます。
用途ステンレスの鏡面仕上げに 適合材 ステンレス 仕様 仕上げ用 種別 固形研磨剤 寸法(mm) 70×30×20 質量(g) 67 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1個
399 税込439
当日出荷

オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ 種別 固形研磨剤 工程 仕上げ磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ 適合材 金属全般 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質 酸化クロム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約70×30×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

用途みがき、研磨の中仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用 材質 ライム 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約70×30×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

下地研磨用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属仕上げ用。 寸法(mm) 210×60(45)×40 質量(g) 700 種別 固形研磨剤 適合材 鉄、ステンレス、アルミニウム、一般金属 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (2.0MB)
1個
529 税込582
当日出荷

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材 樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番 328-7572 質量(g) 350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 151×49×27
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレスの荒目研磨剤です。サイザルバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの荒磨き。 適合材 鉄・ステンレス 仕様 サイザー46 目の粗さ 荒目
1個
799 税込879
当日出荷

特に研磨力を必要とする場合に最適。
用途鉄、非鉄、下磨き、仕上げ用 適合材 鉄、非鉄 質量(g) 800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約180×60×45
1個
883 税込971
当日出荷

特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm) 10 材質 純綿 適合材 各種金属 化学物質安全性参考資料
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
用途金属用 穴径(Φmm) 1.5 直径(Φmm) 25 材質 フェルト 形状 ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m]) 30000 適合材 金属
1セット(2枚)
549 税込604
当日出荷

一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄・ステンレスの仕上目研磨剤です。仕上げバフ・ネルバフ・フェルトバフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途鉄・ステンレスの仕上磨き。 適合材 鉄・ステンレス 仕様 青棒K-1 目の粗さ 仕上目
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の中磨き用。アルミニウム・銅・真鍮などの柔らかい金属の粗磨き用。
種別 固形研磨剤 工程 中磨き 適合バフ サイザルバフ、綿バフ 適合材 鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
エンジ 種別 固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約175×70×50 質量(g) 870~920 適合材 アルミ、樹脂等 工程 粗磨き 適合バフ サイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷

鉄・ステンレス鋼などの硬い金属の粗磨き用。最も切れ味があり、キズ取り、下地研磨などに最適です。
用途金属全般の粗磨き用 ピンク 種別 固形研磨剤 工程 粗磨き 適合バフ サイザルバフ 適合材 鉄・ステンレス鋼など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手) P2000 最適なポリッシャーの回転数 1500rpm 主研磨剤の種類 アルミナ 粘度(Pa・s) 5.0~7.0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 210g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最適なバフの種類 研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm) 3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

樹脂・塗装面・プラスチックの仕上げ用研磨剤。対象物が熱に弱いため、やわらかい綿バフを使用し、バフの回転数を低くすることが使用条件。
用途樹脂、塗装面、プラスチックの仕上げ用 ベージュ 種別 固形研磨剤 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約155×55×35 質量(g) 470~510 適合材 樹脂、塗装面、プラスチック 工程 仕上げ磨き 適合バフ 綿バフ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材 アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分 研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)