- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- バンドソー台のおすすめ人気ランキング
バンドソー台のおすすめ人気ランキング
2026/03/02更新96件の「バンドソー台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バンドソー受け台」、「バンドソー スタンド」、「ローラー ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
切断作業などのサポートに最適。
大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。
組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。
工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質
スチール
使用荷重(kg)
45
コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に!
切断能力(mm) 角(45°)
50×50
切断能力(mm) 角(90°)
100×100
切断能力(mm) 丸(45°)
50
切断能力(mm) 丸(90°)
115
対応材質
鉄工用
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]
電源(V)
単相100
電流(A)
(電動機)7.5
消費電力(W)
(電動機)710
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
322
タイプ
定置式
荷重調整方式
4段階
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
688×328×665~353
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
1140×13×0.5
仕様
二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付
付属品
ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規
質量(kg)
26
トラスコ品番
422-7361
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
適合
高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
240
質量(kg)
2.7
外径(Φmm)
25(ローラー部)
最大荷重(N)
1471
高さ調整範囲(mm)
50~160
軸方向移動量(mm)
10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
携帯形バンドソーがワンタッチで定置形に
角落しや板材の切断に便利なコンター(タテ)機能付
質量(kg)
14.5
適合機種
CB12VA2、CB12SA、CB12VA、CB12SA(S)、CB12VA(S)
アズワン品番
64-7055-22
1台
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
一発昇降機構採用。
ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)
2.2
耐荷重N(kgf)
800[82]
昇降幅(mm)
50~140
ローラー径(Φmm)
22
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
長尺材の保持に。
耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)
2.7
耐荷重N(kgf)
2500
昇降幅(mm)
62~150
ローラー径(Φmm)
38
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電源(V)
単相100
定格出力(W)
200
製品の内側底面にキャスターの付いたフレーム部を上下動させればキャスター部が床面に接地し(移動時)非接地時には固定・据え付けが可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×600×600
付属品
片口スパナ(10/13)、プラスドライバー、黒丸シール×4
質量(kg)
10
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。
ローラー幅(mm)
388
材質
スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール
質量(kg)
約7.3
高さ(mm)
上部穴取付時:690-1125。下部穴取付時:665-1100
使用荷重(kg)
80
ローラー外径(Φmm)
57
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合
高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
390
質量(kg)
3.8
外径(Φmm)
25(ローラー部)
最大荷重(N)
1471
高さ調整範囲(mm)
50~160
軸方向移動量(mm)
10
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。
消費電力(W)
1050
電源コード(m)
2.5
質量(kg)
6.5(バイス付:14.0)
●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです
●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です
●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます
●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です
●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です
用途各種木材・アルミの切断
加工可能板厚(mm)
(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)
200×200
電源(V)
単相100
電流(A)
1
消費電力(W)
90
コード長さ(m)
1.7
テーブル傾斜角(°)
0~45(右)
付属品
帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1
質量(kg)
6
材質
本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル
型番
TBS-50
電源(単相/V)
100
電源タイプ
AC電源式
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
用途長尺材切断時の材料支持に。
全長(mm)
260
質量(kg)
2.7
高さ調整範囲(mm)
ローラー:62~150
耐荷重(N)
2450
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
持ち運びしやすい軽量アルミベース採用。切断荷重4段階切り替えで切断精度向上。
定置スタンドでコンター(タテ)作業可能。材料に適した帯のこ周速が簡単に設定可能。
本体をスタンドから取り外すと携帯形として使用できます。
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
0.4~1.3[25~80]
切断角度
0、45
切断能力(mm)パイプ
[0°]Φ115、[45°]Φ50
切断能力(mm)パイプ角
[0°]100、[45°]50
切断能力(mm)丸棒
[0°]Φ30、[45°]Φ30
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
バイス方式
平バイス(0°~45°可能)(コンター有り)
質量(kg)
21
付属品
帯のこNo.2(合金18山)1本、六角棒スパナ(4.8mm)、バイスガイド、コンターテーブル、スライドカバー、M5チョウネジ、スライドカバーホルダ
寸法(幅W×高さH)(mm)
746×353
トラスコ品番
354-3994
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。
セット内容
取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)
質量(kg)
13.6(台座式時)/7.0(手持式時)
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
600
角度(°)
切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×290×435
入力電圧(V)
AC100
電源コード(m)
2.2
切断能力(mm)(45°時)
丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)
切断能力(mm)パイプ
80、120
ノコ刃周速((m/s)[m/分])
68~116
切断能力(mm)パイプ角
80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)
保証期間
1年間
材質(刃)
コバルトハイス
速度調節方式
無段階
帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)
1141×13×0.65
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。
直径×幅W(mm)
ローラー部:25×250
耐荷重(kg)
60(静的)
ベース寸法(mm)
幅360×奥行180
高さ調整範囲(mm)
50-160
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。
質量(kg)
2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×180×50~140
耐荷重N(kgf)
800(82)
昇降幅(mm)
50~140
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。
ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止
種別
つっかえ棒
高さ(cm)
(家具から天井まで)10~20
仕様
(耐圧)800kg
材質
アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷