バンパースプレーのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
100件の「バンパースプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ppバンパースプレー」、「樹脂パーツ 塗装」、「シボ 塗装」などの商品も取り扱っております。
PPバンパースプレー 960 E UNiCON(ユニコン)ランキング1位
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.201L危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
2,998税込3,298
当日出荷

PP樹脂ブラック DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ランキング3位
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)つや消しブラック
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979税込1,077
当日出荷

アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルトランキング4位
防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

プラスチック光沢復活剤 LAVEN(ラベン)ランキング5位
劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898税込2,088
当日出荷

車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラーなどの補修塗装や塗り替え時の下塗り剤です。塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗塗料との密着を強化します。
クリア質量(g)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,698税込1,868
当日出荷

凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。
用途自動車足まわりの防錆・保護成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤タイプ凹凸タイプ(速乾)乾燥時間(分)25~30(指触乾燥)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798税込1,978
当日出荷

車のプラスチック製バンパー(ウレタン・PP)や、ドアミラー、ウレタン製スポイラーの補修塗装や、塗り替え時の下塗り剤です。 塗装が付きにくいウレタン・PPに強く密着し、上塗りの密着性を高め、ハガレにくく、キレイに仕上がります。 塗装後、20~40分で乾燥する、無色透明の速乾性下塗塗料です。
寸法(mm)53×53×145危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量81mL危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,498税込1,648
4日以内出荷

白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修特性傷消し仕様【効果持続期間】6ケ月付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス種類液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969税込1,066
当日出荷

7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
黒(トヨタ色)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698税込1,868
当日出荷

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ! 染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。 そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。 また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。 カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。 まるで新品同様に仕上がります。
用途革・布・木材・プラスチック・金属などの塗装危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(103種類の商品があります)

付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書質量(g)183寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43危険物の類別非危険物
1本(100mL)
999税込1,099
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピング
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替えクリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20。春・秋/20~30。冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
989税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)黒染めスプレー
薄膜できれいな黒色に仕上がります。 高濃度のグラファイトと密着性の良い樹脂を配合。 密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ等の金属及びジュラコン(R)、ABS樹脂の黒染め塗装主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス使用温度範囲常温耐熱温度(℃)150(連続使用100)硬化時間(分)約20塗布面積(m2)1.5指触乾燥時間(分)2~3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298税込2,528
当日出荷

超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります。 耐水・耐油・耐熱性に優れた被膜を形成します。(硬化後は、塗布した鋼板を赤熱してもはくりしません。) 被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています。 鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅などあらゆる金属に黒染(着色)できます。 ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます。
用途あらゆる金属の黒染め。 金属表面の反射防止。 焼付け塗装を行えないものへの黒染め。 つや消し黒。成分ウレタン樹脂、グラファイト微粉末、トルエン、キシレン、酢酸エチル、ジメチールエーテル特性耐水、耐油、耐熱トラスコ品番361-0276耐熱温度(℃)約400主な用途鉄、銅、アルミ、ステンレス膜厚(μm)2~3鉛筆硬度3H密着性(初期)100/100。(煮沸水2時間)100/100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598税込1,758
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チッピング
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
998税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し付属品塗布用タオル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
999税込1,099
当日出荷

常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
1本(420mL)
729税込802
当日出荷