- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- バンプストップのおすすめ人気ランキング
バンプストップのおすすめ人気ランキング
2026/02/23更新128件の「バンプストップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スズキ 純正バンプラバー」、「バンプラバー」、「バンプラバー 汎用」などの商品も取り扱っております。
接触時の当たりがやわらかく、撓みとともにバネ定数が増加する。
大きな負荷、変形に耐え、騒音を発生しない。
取付け保守が容易。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。
高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。
取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。
高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
接触時のあたりが軟らかく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。
大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。
取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは必要ありません。
材質
天然ゴム(ゴム硬度65)
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ヘルパーリーフ用薄型ウレタンストッパー(Ⅰ~Ⅲ型)
型式
Ⅰ~Ⅲ型
メーカー
トヨタ
車種
ハイエース200系
1セット
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
一般的なゴムストッパーです。
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
材質
天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
色
黒
取付けが容易
大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
用途衝撃緩和材
ゴム硬度
60°
材質
[ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
仕様
ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製。六角ナット・スプリングワッシャー付き。ネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質
オネジ/SS400・亜鉛メッキ
形状
丸形
硬度
ショアA55±5
接続方式
片端おねじ
色(本体)
ブラック
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
用途トグルクランプ用部品
材質
構造用圧延鋼、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム
ROHS対応品です。接触時の当たりがやわらかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、。 大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。大きな負荷変形に耐え、磨耗もほとんどありません。 また、接触時に騒音を発しません。注油が必要なく簡単に取り付けることができます。硬度65°
付属品
スプリングワッシャ1 個、六角ナット1 個
材質
天然ゴム(NR)
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
六角ナット(SUS304) 1個
材質(本体)
鉄(S45C)
タイプ
SBUH
寸法F(mm)
8
寸法S(mm)
14
寸法D(mm)
15
寸法D1(Φmm)
14
寸法L3(mm)
15
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
良好な防振、防音効果。同一形状の丸形防振ゴムに比べてばね定数が小さいので、よりよい防振、防音効果が得られます。
設置安定性が良い。床との接触面は、独特のパターンをもち、設置安定性のよい構造になっています。
置いたままで使用。アンカーボルトは必要なく、置いたままで使用できるので、レイアウトの変更が容易に行えます。
用途パーツフィーダー、事務機械、精密機械、計測機械、電子機械、計器盤、光学機器、計算機、硬度計、試験機、その他軽量機械
形状
丸形
付属品
六角ナット、スプリングワッシャー各1個
接続方式
片端おねじ
材質(防振ゴム)
クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
安定性
適合用途
防振/防音
形状
丸形
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振
材質
クッションゴム
タイプ
丸型
ボルト穴数
1