バーニングのおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
582件の「バーニング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーリング」、「ウッドバーニング」、「ウッドバーニング ペン先」などの商品も取り扱っております。

マイペン(ウッドバーニング用) HAKKO(白光)ランキング2位
蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに全長(mm)95消費電力(W)7.5トラスコ品番469-2420セット内容ペン先/1B型(T21-B1)。引き抜きパッド/B3617質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30電源(V)100コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95ペン先B型 (No.T21-B1)プラグ形状平型プラグ
1台
6,998税込7,698
当日出荷



MAKERX はんだごて&焼きごて WORXランキング5位
コントローラー・バッテリー共通システム あなたの創造力を解き放つ、革新のクラフトツール 温度設定がデジタル液晶表示だから見やすく使いやすい 幅広く温度設定ができるから様々な用途に使える スリムで握りやすいコンパクトデザイン
用途はんだ付け、ウッドバーニングやレザークラフトに付属品本体×1、焼きごてこて先×9、接続スリーブ×1、シリコンスリーブ×1、スタンド×1質量(g)約54入力電圧(V)DC18(最大20)連続使用時間(分)最大約80温度設定範囲(℃)200~480
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷


温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無)消費電力(W)45(ペン組品40)トラスコ品番469-2438セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)。ペンスタンド/FH810-01。引き抜きパッド/B3617質量(kg)(ステーション部)1外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130電圧(V)AC100コード長さ(m)(ペン組品)1.2出力電圧(V)AC13制御温度(℃)室温~550
1台
15,980税込17,578
当日出荷

1本
469税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

持ち手が細く、はんだ付けしやすい。 ニクロムヒーターはんだこての20W相当。 はじめてはんだ付けされる方にも使いやすいホビーはんだこて。
全長(mm)こて部:95消費電力(W)7.5セット内容マイペン、引き抜きパッド、ペン先(T21-D16)、遮蔽板質量(kg)ステーション部:0.42質量(g)こて部:30電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:65×80×95ペン先1.6D型 (No.T21-D16)プラグ形状平型プラグ
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷


1個
379税込417
当日出荷

ペン先は耐熱、摩耗、通電性に優れている特殊銅合金を使用しています。 電気のスパークにより文字を刻字します。
用途鉄を主成分とした金属にマーキングできます。<マーキング材質>可:鉄、ステンレス、焼き入れ鋼。不可:アルミ、銅、チタン、ガラス、木材。トラスコ品番328-8447質量(kg)6.5消費電力(W)420定格電圧(V)100定格電流(A)4.2定格周波数(Hz)50/60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×257×115
1台
56,980税込62,678
当日出荷

鍛えて、燃やして、絞れ。バーニングSPとは体内に存在するミトコンドリアにおける代謝を活性化させ、エネルギーの消費量を増やすことを狙ったもの。カルニチン750mg、CoQ10 80mg、カテキン250mg。飲みやすいハードカプセル。アンチ・ドーピング認証(インフォームドチョイス)取得
賞味期限製造日より24ヶ月原材料L-カルニチンL-酒石酸塩、コエンザイムQ10 / 結晶セルロース、ゼラチン、シクロデキストリン、チャ抽出物、ステアリン酸カルシウム、リン酸三カルシウム、香辛料抽出物、クチナシ色素栄養成分【1袋(9粒3,177mg)あたり】エネルギー:12.8kcal、たんぱく質:0.96g、脂質:0.16g、炭水化物:1.89g、食塩相当量:0.0012g、カルニチン:750mg、カテキン:250mg、コエンザイムQ10:80mg
1個(126粒)
4,598税込4,966
9日以内出荷

「マッチ・ザ・ベイト」の本質を知れ!NOMASEプロジェクト第二弾ノマセワカサギ誕生。
用途高耐久エラストマー素材を採用した「ノマセ」シリーズにワカサギタイプが登場。スナッグレス効果の高いシングルフックのちょん掛け仕様に加え、トレブルフックの装着も可能。スリムなソフトボディがもたらすナチュラルなビジュアルと波動による「ソフトルアープラッギング」の威力を体感して欲しい。フック専用フック付きレングスL(mm)90ウエイト11.5g
1個
999税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


はんだ付け用こて先とはんだが付属。 ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4消費電力(W)40トラスコ品番367-8491セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き質量(g)180最高温度(℃)(刃先)約350切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)。丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)。ナイロンロープ3mm
1セット
1,798税込1,978
当日出荷

ギルパターンで絶大な釣果を誇るノマセギルからシャッドテールタイプが遂に登場。56mmというサイズ感ながら肉厚テールから生み出されるパワフルな波動により広範囲からバスを引き寄せる抜群の集魚力を実現。基本性能はノマセギルからそのまま継承され、フィールド状況下での使い分けが可能に、ソフトルアープラッギングという新たなカテゴリーを是非体感してほしい。
フック専用フック付きレングスL(mm)56ウエイト8g
1個
799税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
1個
1,798税込1,978
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(222種類の商品があります)

ビッグバス対応!!シリーズ最大級のデカノマセギル登場!
用途全長80mm、ウエイト18g、ノマセシリーズとして最大級となる「デカノマセギル」。カテゴリーはソフトルアーでありながらハードルアーの要素をあわせ持つノマセシリーズの特徴をすべて継承。柔らかくしなるボディから生み出される独自の波動でバスの捕食本能に強烈アピール!ビッグバスハンティングを可能とする真のマッチ・ザ・ベイトが登場!フック専用フック付き素材エラストマーレングスL(mm)80ウエイト18g
1個
999税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事火炎の長さ(mm)約300火炎温度(℃)約1300付属品ボンベ(GT-760)×1本トラスコ品番854-9827本体寸法(mm)145×75×680本体質量(g)800※ボンベ除く発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498税込9,348
当日出荷