バーリングリーマのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
99件の「バーリングリーマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐ドリル」、「バーリング」、「センターリーマ」などの商品も取り扱っております。
バーリングリーマ TRUSCOランキング1位
電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。
1本
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

10mmチャック クリックボール EARTH MANランキング2位
コーナーなどの狭いスペースでも作業OK! ラチェット切替ノブ付き。 ハンドドリルよりも穴あけの力が強く、大径の穴あけにも最適! チャック能力10ミリまで。六角軸に適した2本爪機構。
用途木材などの穴あけ作業に全長(mm)約370ツカミ能力(mm)1~10仕様2本爪・ラチェット機構付適合六角軸用
1個
3,698税込4,068
当日出荷


ステンレスリーマ MCC(松阪鉄工所)ランキング4位
MCC(松阪鉄工所)ステンレスリーマ
電動ドリルに取り付けて使います。保護カバー(透明)付です。
用途鋼管、ステンレス管の内面取りに。適合ステンレス・銅管用
1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RS Pro ハンドドリル RS PROランキング5位
仕様タイプ = ラチェット。能力 = 10 mm。チャックタイプ = 4 ジョー。材質 = クロム鋼。。ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
1個
2,798税込3,078
当日出荷

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。用途に応じてビットを交換(別売り)できます。
用途薄鉄板・樹脂への穴あけ。シャンク径(Φmm)取付:6まで仕様SHー20材質(ハンドル)プラスチック
1個
2,898税込3,188
当日出荷

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
1本
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ラチェット機構付でコーナー、狭い場所での作業も簡単。グリップ部にベアリングを使用しており、スムーズな作業が可能。
用途ベニアなど薄板の穴あけ等に。寸法(mm)250チャック能力(mm)6.5まで
1個
3,698税込4,068
当日出荷

1本
469税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

ダブルギア機構を採用。力が確実に伝わり作業効率UP! グリップ部にドリルビットを収納可能!
用途木材や金属などの穴あけ作業に全長(mm)約300ツカミ能力(mm)1~8
1個
3,698税込4,068
当日出荷

ハンドル上部のキャップを外すと全長8cmまでのビットが収納できます。
寸法(mm)300×85×70質量(g)311タイプ手動チャック径(Φmm)6.5
1個
2,398税込2,638
当日出荷

パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

耐熱性に優れたチタンコーティングで長寿命です。先端シンニング付のため軽い食い付きで、ポイントずれがありません。
用途被削材:鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)、ステンレス板(1mmまで)。付属品切削オイル材質SKH-55(コバルトハイス)被削材鉄板・銅板(2mmまで)、アルミ板・木材・樹脂(3~4mmまで)ステンレス板(1mmまで)シャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング
1本
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SK(新潟精機)円錐ドリル
使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

先端にドリルをつければ手回しで穴あけが可能です。ガラスなど低回転速度を必要とする穴あけに便利です。ハンドル部にはドリルが収納可能です。
用途手回しでの穴あけ作業に。チャック能力(mm)6までRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷

センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
1本
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品切削用ステップオイル材質SKH-55(コバルトハイス)表面処理チタンコーティング
1本
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)