パイプスタンドのおすすめ人気ランキング

2026/04/02更新
416件の「パイプスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ 立て」、「塩ビパイプ足」、「支柱ベース」などの商品も取り扱っております。
パイプスタンドA SUS(エスユーエス)ランキング1位
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質SPHC/SPCC質量(g)285
1個
1,309税込1,440
当日出荷

パイプスタンドS JBー202 スペーシアランキング2位
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
1個
999税込1,099
当日出荷


ロングソケット フジテック・ジャパンランキング4位
材質亜鉛ダイカスト形状ソケットタイプ貫通穴付属品取付ビス、止ネジ用レンチ仕上クロームメッキ
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

パイプスタンド IKURATOOLS(育良精機)ランキング5位
IKURATOOLS(育良精機)パイプスタンド
ツバを持つことで安全に調整作業が行えます。 脚は折りたたみができ、持ち運びに便利です。 ボール受け対応ヘッドで安定した堅牢スタンドです。
トラスコ品番496-1714材質幅(mm)575質量(kg)11.7高さ(mm)730~1200奥行(mm)500適合パイプ3~600mm最大荷重(kN)9.8
1台
28,980税込31,878
当日出荷

材質スチール高さ(mm)104間口(mm)170付属品六角穴付ボルトM6、専用ナットM6トラスコ品番124-6001質量(kg)0.3奥行(mm)37
1個
1,598税込1,758
当日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドG
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。付属品ノブボルトM6×15材質SPCC質量(g)782
1個
1,531税込1,684
当日出荷

1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。 位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等材質(ベース)一般構造用圧延鋼材(SS400)材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)表面仕上げ溶融亜鉛めっき(HDZ45)タキゲンコード24578
1個
3,598税込3,958
当日出荷

アズワン中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
適合パイプ径(Φmm)Φ13
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
1個
870税込957
当日出荷

SUS(エスユーエス)パイプスタンドT
GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
1個
1,529税込1,682
当日出荷

ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。 ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。 さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。 STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。 仮設工業会認定品
質量(kg)0.77(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管ベンダー使用時の必需アイテム。 長尺銅管の曲げ加工支持に最適。 1人でもラクラク作業。 折りたたみ式だから現場での移動も容易。 大型ローラーで作業性を向上。
1個
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付
材質ステンレス(SUS304)エスコ品番EA951EW-11プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
1個
755税込831
当日出荷

取付ベースを溶接したパイプシャフトです。 従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。トラスコ品番296-5429質量(kg)0.7規格(社)仮設工業会認定品ベース寸法(mm)120×120適合パイプ径(Φmm)48.6アンカー穴(mm)Φ12
1個
669税込736
当日出荷

1個
1,650税込1,815
当日出荷

APJ(アートプリントジャパン)パイプスタンド C
写真やポストカード等をそのまま置いて飾るのに便利なスタンドです。
用途写真、ポストカードの展示材質金属外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×9×105再生紙使用マーク適合
1個
999税込1,099
8日以内出荷

SUGICO(スギコ)18-8パイプソケット
支柱パイプやハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(鏡面仕上)
1個
629税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)